「適合床面積」から絞り込む
9畳(1)
12畳(1)
17畳(1)
26畳(2)
53畳(1)
65畳(2)
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に
適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約4
質量(kg)約11.8
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270
付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8
運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16
風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9
連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40
付加機能湿度表示、チャイルドロック
定格加湿能力(mL/H)430
脱臭機能〇
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に
適合床面積~9畳(~15m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約1.8
質量(kg)約9.1
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230
付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)強 25/中 11/静音 8
運転音(dB)強 48/中 33/静音 19
風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7
連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36
付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック
脱臭機能〇
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
【Wフィルター構造で、コンパクト&パワフルな空気浄化力を実現】。吸い込み口を本体の両サイドにもうけることで空気の吸い込み量を増やし、1つのファンで両サイドからの風を同時に吸引する構造により、コンパクトな本体サイズながら53畳まで対応できる大風量を実現しました。【コンパクトな本体サイズながら、53畳の大空間まで対応】。最大風量12mL/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音化を実現】。Wフィルター構造により、中運転時の風量5.5mL/分の運転音を、図書館より低騒音の37dBで実現しました。(強運転時の運転音は54dB)。【自動運転の空気清浄性能が最大約5倍まで向上】。低騒音設計により、普段使いの「自動」運転時において、常に厚生労働省推奨仕様の5.0mL/分以上の風量を発揮。より早く微小粒子を捕集できるようになりました。【プラズマクラスター25000搭載】。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ 】。Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、大風量化を実現しながらも本体サイズは驚くほどコンパクト。重さも約11kgほどで、置きたい場所にラクに移動できます。【COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に】。スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届けします。アプリを通じて曜日や時間ごとに運転モードの設定が可能。オフィスや公共空間など幅広いシーンで快適にご使用いただけます。【空気の汚れを見える化】。PM2.5などの微小な粒子の濃度(目安)をメーカー独自のアルゴリズムで判別し、濃度表示と色でわかりやすくお知らせ。キレイになっていく空気の様子が一目でわかります。
仕様モニター:微小粒子/ハウスダスト/ニオ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気代、独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約11
色ブラウン系
コード長さ(m)電源:約2.0
センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度
風量(m3/min)【強】12、【中】5.5、【静音】2.1
フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×330×578
消費電力(W)(50/60Hz)【強】73、【中】14、【静音】4.7
運転音(dB)【強】54、【中】37、【静音】20
適合床面積【プラズマクラスター】約24畳(約40m2)、【空気清浄】~53畳(87m2)
浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
待機時消費電力(W)約1.4
1時間あたりの電気代目安(円)【強】約2.3、【中】約0.43、【静音】約0.15
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター
質量(kg)約4.5(フィルター含む)
電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))
コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8
センサーニオイセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315
適合床面積17畳(~28m2)
運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)
定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)
質量(kg)18(フィルター含む)
色クールグレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)
センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)
適合床面積65畳(~107m2)
運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)
最大風量(m3/h)900
1台
¥127,000
税込¥139,700
4日以内出荷
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周
質量(kg)6.4(フィルター含む)※
色ホワイト
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)
センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)
適合床面積26畳(~42m2)
運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)
最大風量(m3/h)360
1台
¥52,545
税込¥57,800
4日以内出荷
適合床面積26畳
質量(kg)6.4(フィルター含む)
電源(V)100~240V(50-60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)
定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)
方向吸い込み: 下部側面全周
センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度
最大風量(m3/min)360
適合面積(m2)~42
運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)
適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320
供給方向上面
脱臭機能○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。