絞り込み
適合床面積
  • 25畳
  • 4.5畳(2)
  • 6畳(6)
  • 8畳(5)
  • 10畳(3)
  • 12畳(6)
  • 14畳(4)
  • 15畳(2)
  • 16畳(7)
  • 17畳(2)
  • 20畳(9)
  • 22畳(3)
  • 24畳(3)
  • 26畳(3)
  • 27畳(2)
  • 28畳(2)
  • 30畳(3)
  • 31畳(2)
  • 32畳(2)
  • 36畳(3)
機能
  • PM2.5対応(2)
  • 脱臭機能(2)
  • 花粉モード(2)
センサー
  • においセンサー(1)
  • ホコリセンサー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • ダイキン工業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • ダイソン(1)
  • 大丸興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
6畳(6)
8畳(5)
12畳(6)
14畳(4)
16畳(7)
20畳(9)
25畳
26畳(3)
30畳(3)
36畳(3)
適合床面積をもっと見る
ストリーマ空気空気清浄機 ダイキン工業ストリーマ空気空気清浄機ダイキン工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感の無いコンパクトタイプです。従来型より高さ50mmダウンしております。(メーカー比)電源コードにL字プラグ採用で安心、便利に使用できます。10年間フィルター交換不要です。空気清浄機本体でPM2.5への対応可能です。操作部抗菌仕様1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。)
ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49定格消費電力(W)49本体質量(kg)5.8センサーホコリ・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、ホコリ・ニオイセンサー・節電コース、花粉コース・チャイルドロック、L字プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×273×450運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53適合床面積(目安)~25畳(~41m2)RoHS指令(10物質対応)対応花粉モード脱臭機能
モニター付き空気清浄機 アイリスオーヤマモニター付き空気清浄機アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイトコード長さ(m)2PM2.5対応
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx  空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ダイソンDyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOxダイソン
89,980税込98,978
1台
14日以内出荷
空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーターダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
[加湿]空気清浄機 エスコ[加湿]空気清浄機エスコ
43,900税込48,290
1台
翌日出荷
湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)
j.air 大丸興業j.air大丸興業
175,900税込193,490
1個
11日以内出荷
除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器 カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散 静音かつコンパクト 室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵 悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解 低濃度オゾンで除菌
用途除塵/脱臭/除菌幅(mm)125質量(kg)1.3木目/赤高さ(mm)125材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス奥行(mm)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)8方式除塵方式:イオン電源(AC)100~240材質(カバー)木製オゾン濃度0.03ppm放電方式コロナ放電マイナスイオン数(個/cc)1000万関連資料(0.83MB)適用畳数4~25畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機