シーリングファン(リモコン付)
天井の引き掛けシーリングに設置するシーリングファンです。シーリングファンで室内の温度を均一化、エアコン等による空調効率を向上させ省エネを実現させます。ファン回転向きを調整することで冷房/暖房に対応し、一年を通して快適にご使用いただけます。
- 仕様
- 傾斜天井:別売り延長パイプ使用で可能
- 材質
- 鋼板シルバーサテン塗装、羽根:木製(表面ダーク色、裏面ホワイトウッド色)
- 寸法(mm)
- Φ1200×高さ410
- 質量(kg)
- 4.7
- 消費電力(W)
- 12.3(50Hz)、14.7(60Hz)※高速回転時
- 風量
- 3段階切替
- 回転方向
- 正・逆
- 内容量
- 1台
注意
※本製品はランプ取付不可です。※購入前に設置する天井の強度を確認ください。
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ






















