ブルーデオ M型 28畳マスクフジコー7日以内出荷
光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。
質量(kg)7.6色ホワイト電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25風量弱・標準(中)・強運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41適合床面積約28畳入数1台花粉モード○脱臭機能○