絞り込み
適合床面積
  • 6畳
  • 4.5畳(2)
  • 8畳(5)
  • 10畳(3)
  • 12畳(6)
  • 14畳(4)
  • 15畳(2)
  • 16畳(7)
  • 17畳(2)
  • 20畳(9)
  • 22畳(3)
  • 24畳(2)
  • 25畳(6)
  • 26畳(3)
  • 27畳(2)
  • 28畳(2)
  • 30畳(3)
  • 31畳(2)
  • 32畳(2)
  • 36畳(3)
機能
  • タバコモード(1)
  • 脱臭機能(1)
  • 花粉モード(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • オリンピア照明(2)
  • 木村スチール工業(2)
  • ツインバード(1)
  • フィトンチッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
6畳
8畳(5)
12畳(6)
14畳(4)
16畳(7)
20畳(9)
25畳(6)
26畳(3)
30畳(3)
36畳(3)
適合床面積をもっと見る
空気清浄機ファンディスタイル ツインバード空気清浄機ファンディスタイルツインバード(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード
フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッドフィトンエアーミニスターターパックフィトンチッド
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
質量(g)540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時)適合床面積~6畳(~10m2)電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)関連資料(0.16MB)
スペースきれいナ~  with CAR ゲル10000PPM付き 木村スチール工業スペースきれいナ~ with CAR ゲル10000PPM付き木村スチール工業
99,980税込109,978
1セット
13日以内出荷
自動車内や6畳より狭い車内や空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。 また車載DC電源の仕様が可能です。 狭い車内や小さい部屋で使用可能な、コンパクト設計。 多くの自治体で活動している救急車や消防車などで使用中です。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)130×160×110質量(kg)1.2電源(V)DC12V 1W適合床面積6畳以下アズワン品番64-7814-74
スペースきれいナ~  MINI ゲル10000PPM 500g付き 木村スチール工業スペースきれいナ~ MINI ゲル10000PPM 500g付き木村スチール工業
86,980税込95,678
1セット
13日以内出荷
6畳前後のスペースでの使用を想定し、コンパクトに設計されており、室内空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。 6畳より広い空間には複数台を同時に稼働させて効率よく除菌・消臭することも可能です。 狭い所で使用可能な、コンパクト設計。 生活臭、体臭、ペット臭、酒などの気になるニオイを短時間で脱臭します。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)130×142×170質量(kg)1.4適合床面積6畳前後アズワン品番64-7814-73
紫外線空気清浄機6W オリンピア照明紫外線空気清浄機6Wオリンピア照明
35,000税込38,500
1台
5日以内出荷
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。材質ステンレス幅(mm)319高さ(mm)105奥行(mm)103電力(W)殺菌ランプ:6コード長さ(m)2本体質量(kg)1.8仕上白色塗装適合床面積4.5畳、6畳、8畳保証期間商品購入日より1年間ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
紫外線空気清浄機10W オリンピア照明紫外線空気清浄機10Wオリンピア照明
45,000税込49,500
1台
5日以内出荷
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。材質ステンレス幅(mm)442高さ(mm)105奥行(mm)103電力(W)殺菌ランプ:10コード長さ(m)2本体質量(kg)2.3仕上白色塗装適合床面積4.5畳、6畳、8畳保証期間商品購入日より1年間ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機