「適合床面積」から絞り込む
8畳(16)
10畳(15)
12畳(18)
15畳(16)
16畳(18)
18畳(13)
20畳(20)
23畳(13)
25畳(34)
31畳(26)
適合床面積をもっと見る
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
質量(g)540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85
交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時)
適合床面積~6畳(~10m2)
電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)
関連資料(0.16MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
自動車内や6畳より狭い車内や空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
また車載DC電源の仕様が可能です。
狭い車内や小さい部屋で使用可能な、コンパクト設計。
多くの自治体で活動している救急車や消防車などで使用中です。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)
寸法(mm)130×160×110
質量(kg)1.2
電源(V)DC12V 1W
適合床面積6畳以下
アズワン品番64-7814-74
1セット
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
6畳前後のスペースでの使用を想定し、コンパクトに設計されており、室内空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
6畳より広い空間には複数台を同時に稼働させて効率よく除菌・消臭することも可能です。
狭い所で使用可能な、コンパクト設計。
生活臭、体臭、ペット臭、酒などの気になるニオイを短時間で脱臭します。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)
寸法(mm)130×142×170
質量(kg)1.4
適合床面積6畳前後
アズワン品番64-7814-73
1セット
¥86,980
税込¥95,678
13日以内出荷
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。
材質ステンレス
幅(mm)319
色白
高さ(mm)105
奥行(mm)103
電力(W)殺菌ランプ:6
コード長さ(m)2
本体質量(kg)1.8
仕上白色塗装
適合床面積4.5畳、6畳、8畳
保証期間商品購入日より1年間
ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
¥35,000
税込¥38,500
5日以内出荷
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。
材質ステンレス
幅(mm)442
色白
高さ(mm)105
奥行(mm)103
電力(W)殺菌ランプ:10
コード長さ(m)2
本体質量(kg)2.3
仕上白色塗装
適合床面積4.5畳、6畳、8畳
保証期間商品購入日より1年間
ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
¥45,000
税込¥49,500
5日以内出荷
さまざまな場所に設置できるコンパクトデザイン
質量(kg)約2.0
寸法(Φ×高さH)(mm)190×330
風量(m3/min)1.5/0.8/0.3
電源コード(m)約1.8(ACアダプター)
フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約1年)/プレフィルター
消費電力(W)(50/60Hz)20(20)/8.6(8.1)/3.0(2.5)
運転音(dB)48/34/22
適合床面積プラズマクラスター:約6畳(約10m2)、空気清浄:~6畳(10m2)
モード強/中/弱
浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)6畳 / 30
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時消費電力(W)約 0.5
1時間あたりの電気代目安(円)約0.62(約0.62)/約0.27(約0.25)/約0.09(約0.08)
取扱い終了
付属品ACアダプター×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書×1
質量(kg)約0.36(本体のみ)
電源(V)ACアダプター、DC24V(専用ACアダプターを使用)
コード長さ(m)約1.1
適合床面積約6畳(ご使用の環境により異なります)
寸法(縦×横×高さH)(cm)約9.9×9.9×15
脱臭機能消臭:〇
取扱い終了
適合床面積約6畳(ご使用の環境により異なります)
脱臭機能消臭:〇
付属品ACアダプター×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書×1
質量(kg)約0.27(本体のみ)
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:約98×150
コード長さ(m)約1.1
電源(V)ACアダプター、DC24V(専用ACアダプターを使用)
取扱い終了
天然木を使用したシンプルで美しい北欧的なデザインのアロマディフューザー。操作はタッチセンサー採用なので、使い心地もスムーズです。
フロストガラスから灯るやさしい光と共に、ほのかなアロマの香りが広範囲に広がり、リラックス空間を演出してくれます。
就寝時やオフィスでの長時間使用にも最適な断続運転機能を搭載しています。
適合床面積6畳(目安)
付属品ACアダプター
材質(本体)ウッド、(カバー)ガラス
質量(g)500
機能断続運転(10秒間運転、10秒間停止を繰り返す)、ライト(点灯/消灯)
連続運転時間(h)4
タンク容量(mL)100
保証期間1年間
直径×高さ(cm)8.6×15
加湿機能○
脱臭機能○
取扱い終了
オブジェのような洗練されたしずく型のフォルムが印象的なアロマディフューザー「ドロップ」がデザインをリニューアルして新登場。
シンプルなデザインなのでお部屋の雰囲気にも調和し、リビングやベッドサイドなどでアロマの香りを楽しめます。
使わないときもインテリアのアクセントとしてお部屋のイメージをセンスアップ。
超音波式なのでミストが熱くならずお子様がいるご家庭でもやけどの心配がなく安心です。お気に入りのアロマで癒しのリラックス空間を演出します。
適合床面積6畳(目安)
付属品アロマパッド×3、ACアダプター
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)270
連続運転時間(h)4
タンク容量(mL)180
保証期間1年間
直径×高さ(cm)13×18
取扱い終了
奥行1/2の薄型コンパクトサイズ。(メーカー従来機FU-E30比)
高濃度プラズマクラスター25000。
「静電HEPA・脱臭一体型フィルター」。
高感度ホコリセンサー&PM2.5モニター搭載。
質量(kg)約4.9
色ホワイト
消費電力(W)(待機時)約0.4
風量(m3/min)(強)1.5、(中)1.0、(弱)0.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×98(+脚部54)×444
消費電力(W)(50/60Hz)(強)12、(中)5.2、(弱)2.4
機能(運転)自動運転、手動運転、(モニター)キレイモニター、PM2.5モニター、(センサー)高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
運転音(dB)(強)43、(中)35、(弱)18
適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約6畳(約10m2)、【空気清浄】6畳(10m2)
電気代の目安1時間あたり/(強)約0.3円、(中)約0.14円、(弱)約0.06円
浄化方式「高濃度プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
取扱い終了
マイナスイオン発生機能が付いたパーソナルサイズの空気清浄機。
マイナスイオン発生で空気リフレッシュ。マイナスイオン発生中はランプ点灯でお知らせします。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
コンパクトなので、いろいろな場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
便利な3時間タイマー付。
運転モードは「強」と「弱」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
仕様マイナスイオン発生量/1cm3あたり約10000個以上
付属品抗菌プリーツフィルター
寸法(mm)約330×110×270
質量(kg)約2(付属品含)
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)32/28、(弱)23/20
寿命フィルター/約6ヶ月(一般家庭での使用時)
主材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
取扱い終了
空気清浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。