5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
17畳(1)
26畳(2)
65畳(1)
持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部 質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く) 電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む) 光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き 運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)
1台
19,818 税込21,800
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周 質量(kg)6.4(フィルター含む)※ ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速) センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む) 適合床面積26畳(~42m2) 運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速) 最大風量(m3/h)360
1台
52,545 税込57,800
4日以内出荷

すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右) 質量(kg)18(フィルター含む) クールグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz) センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む) 適合床面積65畳(~107m2) 運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速) 最大風量(m3/h)900
1台
127,000 税込139,700
4日以内出荷

オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部 付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター 質量(kg)約4.5(フィルター含む) 電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz)) コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8 センサーニオイセンサー/照度センサー 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315 適合床面積17畳(~28m2) 運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速) 定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
1台
45,300 税込49,830
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合床面積26畳 質量(kg)6.4(フィルター含む) 電源(V)100~240V(50-60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む) 定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速) 方向吸い込み: 下部側面全周 センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度 最大風量(m3/min)360 適合面積(m2)~42 運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速) 適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320 供給方向上面 脱臭機能
1台
55,000 税込60,500
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります