2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
12畳(2)
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳 パールホワイト 仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質(本体・フロントカバー)PS 寸法(mm)約410×140×430 質量(kg)約4(付属品含) コード長さ(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ 風量(m3/min)3段階切替 適合床面積12畳まで タイマー時間3時間 脱臭機能脱臭フィルター
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります