空気清浄機/空間清浄機 :「空気清浄器」の検索結果
関連キーワード
「適合床面積」から絞り込む
12畳(3)
12.5畳(1)
14畳(2)
20畳(3)
21畳(1)
32畳(1)
38畳(1)
43畳(1)
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512
寸法(mm)683×264×1000
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳
トラスコ品番471-4539
寸法(mm)405×162×480
コード長さ(m)2
センサーホコリセンサー搭載
消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳
色パールホワイト
仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)約410×140×430
質量(kg)約4(付属品含)
コード長さ(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)最大4
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233
適合床面積1~20畳(推奨)
オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。
仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7
付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2)
質量(kg)約8.4
色ホワイト×ブラウン
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8
安全装置室温異常自動停止装置
風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310
運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15
適合床面積38畳(63m2)
主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン
運転モード1ターボ、2強、3中、4弱
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々。分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルター。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力。重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯。独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しい。お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書
色グレー
電源(V)AC100~200(50/60Hz)
消費電力(W)約1.2~6.5
本体質量(kg)約1
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約25~44
適合床面積12畳(19m2)まで
寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
個室や2台目にピッタリなリモコン付きコンパクトモデル。
色ホワイト
適合スギ花粉、ブタクサ花粉、カバキノ花粉、コナヒョウヒダニのフン、ヤケヒョウヒダニのフン、ネコのフケ
質量(kg)4
タイプ卓上
消費電力(W)【空清】ターボ:38/41、中:22/20、静:16/14
対応PM2.5
機能6方向吸引、リモコン付
適合面積(m2)25(~15畳)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×133×424
運転モード空清・脱臭・ひかえめ
清浄時間(分)15畳:30、14畳:28、13畳:27、12畳:25、11畳:23、10畳:22、9畳:20、8畳:18
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 3色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ
質量(kg)3.8
色ホワイト系
サイズミディアム
消費電力(W)30
交換目安UVランプ:約2年
機能加湿機能なし
適合床面積約21畳用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×56
タイマー設定2/4/8/12時間
スピード調節ファン:4段階
フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年
タイマー機能〇
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ
質量(kg)5.8
色ホワイト系
サイズラージ
消費電力(W)66
交換目安UVランプ:約2年
機能加湿機能なし
適合床面積約43畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73
タイマー設定2/4/8/12時間
スピード調節ファン:5段階
フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年
タイマー機能〇
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
気になるニオイをとる脱臭フィルター付。
風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。
3時間タイマー付。
大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2)
色ホワイト
付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
寸法(mm)410×140×430
質量(kg)4(付属品含む)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)
電源コード(m)2
フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7
集塵方式機械式(フィルター式)
タイマー時間動作時間180分
騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下
設置姿勢屋内・置き型専用
加湿機能○
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約3.0~24.0
本体質量(kg)約5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積32畳(53m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0
運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード
清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
マルチ機能空気清浄機。テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリング。ワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電。ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に。360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約7.0~39.0
本体質量(kg)約3.5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積20畳(33m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0
清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。
約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。
風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。
おやすみモード・タイマー付きです。
用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。
質量(kg)7
周波数(Hz)50~60
電源(V)外部電源式
電圧(V)100~110
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630
騒音値(dB)35~55
適合床面積約20畳
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)36
本体質量(kg)1.6
本体寸法(mm)奥行82
適合面積(m2)(目安)~100
流量(L/min)8(ポンプ)
本体高さ(mm)317
本体幅(mm)198
オゾン発生量(mg/h)600
脱臭機能対応
タイマー機能対応
1個
¥60,000
税込¥66,000
当日出荷
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)
消費電力(W)(50/60Hz)33/30
風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2
モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C
タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間
オゾン発生量(mg/h)10
左右首振約60度(自動)
上下首振0度、45度、90度(手動3段階)
タイマー機能○
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
清らかで、やさしい風をお届け。
3層フィルターで空気をしっかり清浄
3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)
適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131
質量(kg)約4.4
消費電力(W)30
モータータイプDCブラシレス
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布
交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン
粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9
フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945
風量調整9段階
花粉モード○
タイマー機能○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。