3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
6畳(6)
8畳(6)
10畳(4)
12畳(6)
14畳(4)
15畳(3)
16畳(10)
20畳(10)
24畳(3)
25畳(6)
適合床面積をもっと見る
アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4 ホワイト 消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)50(30畳) 運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積30畳 運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。 ホワイト 風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ) マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。 無線有(2.4GHz帯) モーターDC モーター 付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576 質量(kg)4.22 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 保証期間2年 スクリーンLCD 定格出力(W)38 騒音値(dB)25/56 (最小/最大) タイマー1/2/4/8/12時間 仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。 360度から集塵、汚れた空気を素早く強力に吸い込み、部屋の隅々まできれいな空気を届けます。 ハイブリット光触媒(特許6568402号)
仕様除菌方式:サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒 付属品ACコード(1.8m) 質量(kg)8 電源(V)AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:300×600 最大消費電力(W)80 適合床面積~30畳(50.0m2) 集塵方式サークルフィルターD 脱臭サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒 脱臭機能
1台
300,000 税込330,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります