空気清浄機/空間清浄機 :「空気清浄機 加湿器」の検索結果
「適合床面積」から絞り込む
10畳(1)
12畳(1)
14畳(2)
16畳(1)
17畳(1)
20畳(1)
22畳(1)
25畳(3)
31畳(3)
36畳
適合床面積をもっと見る
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。
間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書
質量(kg)2.2
電圧(V)100(50/60Hz)
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670
適合床面積20~36畳(30~60m2)
給水方式本体上部より
噴霧量(mL)標準:350、最大:380
加湿機能○
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。