PC切替器 :「マウス切替器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)パソコン自動切替器 マウス/キーボード
エコ商品
2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE II 。ドライバーインストール不要 。Windows 7(32bit/64bit)に対応
付属品取扱説明書 適合モニター:解像度1920×1200(WUXGA)まで表示可能 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)約30 対応OSWindows 7(32bit/64bit) / Vista SP2以降(32bit/64bit) / XP SP3以降 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×20×10 保証期間6か月間 動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
4,898 税込5,388
8日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング