PC切替器 :「USB マウス」の検索結果
関連キーワード
2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE II 。ドライバーインストール不要 。Windows 7(32bit/64bit)に対応
付属品取扱説明書
適合モニター:解像度1920×1200(WUXGA)まで表示可能
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)約30
対応OSWindows 7(32bit/64bit) / Vista SP2以降(32bit/64bit) / XP SP3以降
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×20×10
保証期間6か月間
動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
グリーン購入法適合
1台
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。