PC切替器 :「USB コネクター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャです。Emerald の管理に最適 。数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 。保証: センドバック無償2年
仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1) 質量(kg)5.7 電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源 相対湿度10~85% 結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5 LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1) コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~75 各種認証CE、FCC、UL、BIS キーパッド5ボタンキーパッド
1台
999,800 税込1,099,780
20日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります