61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 最大解像度1080p、1920×1200 ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-28 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
欠品中

ATENKVM切替器
エコ商品
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.3 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8304-07 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする4ポートKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-7D02U(1.8m)DVI-Dケーブル×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.94 消費電力(W)(DC5.3V)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-I メス×5、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-70 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.77 消費電力(W)(DC5V)0.45 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
HDMI出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイHDMI キーボード/マウスUSB 質量(kg)0.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、HDMI オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
欠品中

ATENKVMケーブル
エコ商品
用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.78 消費電力(W)(DC5V)1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-27 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.35 消費電力(W)(DC5V)1.38 ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31 最大解像度2560×1600(60Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8471-13 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)8.64 キーボード/マウスUSB
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とし、優れた信号補正の技術を提供しますので ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけます。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub 15ピン キーボード/マウスUSB 質量(kg)0.24 ケーブル長(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×37×16 最大解像度1600×1200 コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、RJ-45×1 アズワン品番64-8303-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだUSBコンピューターモジュールです。自動信号補正機能搭載です。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.53 消費電力(W)(DC5.3V)3.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8304-15 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。単体使用で最大8台、2段階のカスケード接続の構成で最大128台のコンピューターの監視および操作が可能※2。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途KN1108VAは、リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応の8ポートIP-KVMスイッチです。 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定) セット内容シリアルアダプター(型番:SA0142)×2、電源コード×2、ラップトップUSBコンソールケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4個入)×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2 ケース質量(kg)3.52(7.75lb) 消費電力AC110V:13.6W:100BTU、AC220V:14.5W:104BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB 解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※ 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、ミニDIN6ピンメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、ミニDIN6ピンメス×1、モニター:D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1、マイク:ステレオミニジャック×1・電源3極AC電源ソケット(IEC60320C14)×2・シリアルRJ-45メス×2・モデムRJ-45メス×1・LANポートRJ-45メス×2・PONRJ-45メス×1・USBポートUSB/バーチャルメディア:USBタイプAメス×3・ラップトップUSBコンソール(LUC)ポートミニUSBタイプBメス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)439×288×45 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8、最大128(カスケード接続)/ローカル1、リモート1 互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)(DC5V)0.72 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) ディスプレイD-sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする2ポートKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 質量(kg)0.73 消費電力(W)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-64 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応4ポートDisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューター4台を1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×4、USB 3.0ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.91 消費電力(W)(DC5V)2.33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×55.5 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSB 3.1 Gen 1 Type-B メス×4、DisplayPort メス×5、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-40 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
HDMIタイプのコンピューター8台とUSB2.0デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能です。 単体では最大8台、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーを切り替えることができます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 接続台数512(カスケード) ポート数8 付属品2L-7D02UH×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)3.49 消費電力(W)(DC5V)8.56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44 最大解像度1080p、1920×1200(60Hz) ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×8、HDMI メス×9、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-82 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。 最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:1、ダイレクト:16 接続台数512(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.67 消費電力(W)5.3 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×154×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8301-26 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。 本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは 製品に接続されているPC間で共有することができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.58 電源バスパワー ケーブル長(m)0.9×2、1.2×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5 アズワン品番64-8303-66 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ATENKVMケーブル
エコ商品
本製品はCL3800NW、CL6700MW等のマルチインターフェース対応のコンソールドロワーで、コンピュータやKVMスイッチとアナログVGAインターフェースで接続する場合に使用可能です。
ケーブル長(m)3 インターフェース【PC/ソース側】VGAD-Sub15ピンオス・USBUSBタイプAオス、【KVMスイッチ側】KVMポート D-Sub15ピンメス・USBタイプBメス USBタイプBオス アズワン品番64-3968-53 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番KVMドロワーCL3800、CL6700、CL6700MW
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。 コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシンク機能 電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ワイヤードリモコン×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5V)1.95 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×112×24 最大解像度1920×1200 ディスプレイDVI-D 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、DVI-D オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8303-17 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DisplayPort出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイDisplayPort キーボード/マウスUSB 質量(kg)0.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DVI-D出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイDVI-D キーボード/マウスUSB 質量(kg)0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、DVI-D オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2人のユーザーが1台のコンピューターを共有可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数ターゲット:1、ローカル:2 最大解像度1920×1440 ディスプレイD-Sub15ピン コネクタKVM:SPHD(VGA・USB・PS2)、コンソール:D-sub15ピン×2、USBタイプA×4 アズワン品番64-8303-18 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 1台のサーバーを2台のマトリックスKVMスイッチに接続することもできます。 バーチャルメディア、オーディオ、自動信号補正機能に対応しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2 アズワン品番64-8303-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア対応USBコンピューターモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
優れた信号補正の技術を提供し、遅延スキュー技術を取り入れて画質の向上に力を注いだコンピューターモジュールです。 USBコネクタは、スマートカード/CACリーダーに対応しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

2L-7D02UDPX3 KVMケーブルキットは、DisplayPort KVMスイッチとDisplayPortサーバーおよびコンピュータ間の高品質データ接続を提供します。このケーブルキットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN DisplayPort KVMスイッチの優れたパフォーマンスを実現します。
インターフェース<KVMスイッチ側>【USB】USBタイプB オス【ステレオミニジャック】3.5mmオーディオジャック(スピーカー)【ビデオ出力】DisplayPortオス / <PC/ソース側>USB:USBタイプA オス、ステレオミニジャック:3.5mmオーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:DisplayPortオス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア/オーディオ対応USBコンピューターモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 ディスプレイD-Sub 15ピン キーボード/マウスPS/2 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタRJ-45×1USBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1 アズワン品番64-8304-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ。KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ。ケーブル長:1.2m
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ。KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ。ケーブル長:3m
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。 製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1 ケース質量(kg)2.81(6.19lb) 消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB ディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort 解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1 アズワン品番64-8303-28 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2 互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません キーボード/マウスPS/2、USB
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容DisplayPort1.2ケーブル(1.5m)×4、USBケーブル(USB3.0A→USB3.0B)(1.8m)×4、オーディオケーブルセット(1.8m)×8、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×4 ケース質量(kg)0.92(2.03lb) 消費電力DC5V:4.89W:66BTU 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイDisplayPort、HDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:DisplayPortメス×1、HDMIメス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、RJ-11メス×1・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×4、Displayportメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)、ステレオミニジャック×4(ピンク)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(ブルー:フロント×1、リア×1) アズワン品番64-8302-34 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×88×56 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト4 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP キーボード/マウスUSB
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容DisplayPort1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB3.0A→USB3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×2 ケース質量(kg)0.743(1.61lb) 消費電力DC5V:4.09W:62BTU 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイDisplayPort、HDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:DisplayPortメス×1、HDMIメス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、RJ-11メス×1・KVMポートUSB3.1Gen1TypeBメス×2、Displayportメス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1TypeAメス×2(ブルー:フロント×1、リア×1) アズワン品番64-8302-96 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×88×56 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト2 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP キーボード/マウスUSB
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.42 消費電力(W)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×73×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、HDMIタイプA メス×3、ステレオミニジャック×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-78 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
4K UHD解像度およびオーディオに対応したコンパクトなデスクトップタイプの2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチです。 ホットキー操作に加え、ワイヤードリモコンのボタンを押すだけ、またはマウスホイールをクリックするだけで コンピューターを簡単に切り替えることができるので、非常に便利です。 さらに、オーディオにも対応。コンパクトな筐体を採用しているので、作業スペースがすっきりとし、作業の邪魔になりません。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品USBケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×2、ワイヤードリモコン(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.12 消費電力(W)4 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×3、USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8303-53 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。単体使用で最大16台、2段階のカスケード接続の構成で最大256台のコンピューターの監視および操作が可能※2。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途KN1116VAは、リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応の16ポートIP-KVMスイッチです。 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定) セット内容シリアルアダプター(型番:SA0142)×2、電源コード×2、ラップトップUSBコンソールケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4個入)×1、クイックスタートガイド×1" 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2 ケース質量(kg)3.56(7.84lb) 消費電力AC110V:14W:102BTU、AC220V:15W:107BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB 解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※ 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×16・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、ミニDIN6ピンメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、ミニDIN6ピンメス×1、モニター:D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1、マイク:ステレオミニジャック×1・電源3極AC電源ソケット(IEC60320C14)×2・シリアルRJ-45メス×2・モデムRJ-45メス×1・LANポートRJ-45メス×2・PONRJ-45メス×1・USBポートUSB/バーチャルメディア:USBタイプAメス×3・ラップトップUSBコンソール(LUC)ポートミニUSBタイプBメス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)439×288×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト16、最大256(viaCascade)/ローカル1、リモート1 互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応した4ポートのUSB DVI KVMPスイッチです。 マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-7D02UD(1.8m)×4、電源アダプタ×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.93 消費電力(W)(DC5.3V)5.91 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56 最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200 ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-I メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8304-20 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応2ポートDisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューター2台を1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.73 消費電力(W)(DC5V)1.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2、DisplayPort メス×3、ステレオミニジャック×4、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8302-31 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります