PC切替器 :「ノートPC台」の検索結果
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。
PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。
大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。
PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。
4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。
前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
セット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)
切替方式本体ボタン切替
電源ACアダプタ(DC5V1A)
対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)
ディスプレイHDMI
保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
最大接続台数2台(PC)
供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時
キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
PC切替器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。