PC切替器 :「USBスピーカ」の検索結果
関連キーワード
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。
誰でも簡単に切替が可能です。
オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6
質量(g)約355(ケーブル含む)
ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)
対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。
対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応
インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1
切替方式手元スイッチ切替
電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要
動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V
消費電流(mA)最大280
消費電力(W)最大1.4
動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)
保証期間ご購入日より6か月
仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
PC切替器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。