PC切替器 :「電源切替器」の検索結果
関連キーワード
2台のノートPCを同時充電:100W Power Deliveryパススルー機能を搭載。USB-C専用電源アダプター(別売)を使用して各ホストノートPCで同時に10Wのリザーブと最大90Wの充電が可能なPC切替器。USB-C接続4K60Hz KVMスイッチ:USB-C DP Alt Modeに対応ノートPCに接続したUSB-Cケーブル一本で、キーボード、ビデオ、マウスのスピーディーな切り替えが可能。4K60Hz HDMI出力、2口のUSB HIDポート、押しボタン式切り替え機能搭載。対応機種:Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook)などすべてのハードウェアプラットフォームに対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートCPU切替器。すぐに導入可能:1mのUSB-Cホストケーブルが2本付属、バスパワー駆動のコンパクトなパソコン切替器。滑り止め用ゴム足付きのコンパクトで丈夫な筐体は、使用中も所定の位置をキープ。使いやすいポートレイアウト。選択ポートと充電状態を示すLEDインジケーター搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスのウインドウレイアウトツールなど
用途ホームオフィスでの個人用ノートPCと仕事用ノートPC間の周辺機器の共有に最適。2台のノートパソコンを充電しながら、ディスプレイ、マウス、キーボードを切り替えて使用
セット内容1m USB-Cケーブル (2本)、クイックスタートガイド
対象パソコン[PC1側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン、[PC2側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン
質量(g)200
切替方式本体切替用ボタン
対応OSWindows、macOS、Linux、ChromeOS
消費電力10W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70x140x15
最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz
保証期間2年間
コネクタ[PC1] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC2] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC1用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[PC2用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[ディスプレイ] HDMI、[キーボード] USB-A (USB 2.0対応)、[マウス] USB-A (USB 2.0対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数パソコン2台
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
PC切替器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。