1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
最大接続台数PC2台
エスコ品番EA764AE-1
寸法(mm)78.4×62.4×24.5
質量(g)305
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)本体~コネクタ部:0.9、本体~手元スイッチ:1.8
対応OSWindows 7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3~10.5
ディスプレイD-Sub15ミニ
インターフェイス周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2
キーボード/マウスUSB
1個
¥8,190
税込¥9,009
8日以内出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
PC切替器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。