PC切替器 :「USB 分配器」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)305※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5 最大解像度2048×1536 保証期間1年間 最大消費電力(mW)130 電源供給方式バスパワー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし 付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル 質量(g)88 切替方式手元スイッチ 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8 対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず 最大消費電力(W)0.5 インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2 保証期間6カ月間 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)ポート合計400以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります