絞り込み
ブランド
  • エレコム
接続台数
  • 2(2)
  • 4(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PC切替器 :「a4 用紙 ケース」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
58,990税込64,889
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 ”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0 ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本質量(g)680※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・HDMI×2・ステレオミニジャック(緑)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4 m)×2本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本質量(g)670※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・DisplayPort×2・ステレオミニジャック(緑)×2・ステレオミニジャック(ピンク)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz)保証期間1年間最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 ”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0 ケーブル(約1.7m)×4本、USB 3.0 ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本質量(g)880※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・HDMI×4・ステレオミニジャック(緑)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコムKVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポートエレコム
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 ”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×4本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×8本質量(g)850※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・DisplayPort×4・ステレオミニジャック(緑) ×4・ステレオミニジャック(ピンク)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz)保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

PC切替器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら