PC切替器 :「ゲーム」の検索結果
関連キーワード
4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。
2入力2出力 入力切替機能搭載
4K60Hz(4:4:4)対応
HDCP2.2/1.4
HDR10対応
4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応
Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約360(本体のみ)
スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)
準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。
最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。
LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード
コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2
対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM
アズワン品番64-8072-11
消費電流最大 470mA
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
PC切替器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。