すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: コンバーターブランド: BLACK BOXすべて解除
VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX 7日以内出荷
VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
質量(kg) 0.1 出力 (DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 電源 ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力) 入力 (VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×5.6×6.98 コネクタ VGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1) 互換性 VGA 出力を持つすべてのコンピュータ 動作温度(℃) 0~40 OS Windows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R) 保管温度(℃) -25~+60 各種認証 CE FCCパート15 WEEE インジケータ 電源
オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ BLACK BOX 20日以内出荷
DVIを分配する分配器です
タイプ 信号:シングルリンク DVI-D 電源 入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A 表示 電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8) 最大解像度 1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC BLACK BOX 7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様 (オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg) 0.32 規格 IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源 5 VDC、<1W 対応メディア 10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×6.86×9.4 コネクタ RJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃) 0~+50 転送レート 10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証 CE 、 FCC クラス B
メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ BLACK BOX 20日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様 (オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ 質量(kg) 0.32 規格 1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R 電源 12V DC、最大 5W 対応メディア 1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×6.86×9.4 動作温度(℃) 0~+55 各種認証 CE 、FCC クラス B
メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOX 7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様 (オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg) 0.32 規格 IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源 5 VDC、<1W 対応メディア 10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×6.86×9.4 コネクタ RJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃) 0~+50 転送レート 10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証 CE 、 FCC クラス B
メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U BLACK BOX 20日以内出荷
メディコン用シャーシですメディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 ホットスワップコンバータモジュールに対応 広い電圧範囲で使用可 シングルまたはデュアル電源で動作 保証: センドバック無償3年
質量(kg) 7 電源 LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 8.89×48.5×23.1 互換性 (コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX 各種認証 CE スロット数(個) 14
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります 切替器/分配器/コンバーター の新着商品 ページ: 1/ 3
Scaler Gefen 税込 ¥ 108,878 ¥ 98,980 バスケットへ
Scaler Gefen 税込 ¥ 108,878 ¥ 98,980 バスケットへ