コンバーター :「DVI メスメス」の検索結果
VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
質量(kg)0.1
出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz
電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)
入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98
コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)
互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ
動作温度(℃)0~40
OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)
保管温度(℃)-25~+60
各種認証CE FCCパート15 WEEE
インジケータ電源
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。