3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2A-128G HDMI-DVIコンバータは、DVIディスプレイをHDMIディスプレイ出力のある機器に接続したり、DVI信号をHDMIモニタに表示したりするための双方向コンバータです。DVI-Dディスプレイ出力を持つ機器にHDMIディスプレイを接続。双方向変換により、DVI-D / HDMI信号をHDMI / DVI入力のモニターに表示可能
質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×41×17 材質(ケース)プラスチック インターフェースHDMI→DVI 最大解像度1080p、1 / 920×1 / 200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.29 ブラック 消費電力(W)3.635(DC5V) 電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p(60Hz) メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA 変換タイプメス - メス
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号を最大4K/4096x2160@60Hzの解像度に変換し、HDMI対応のディスプレイやプロジェクターに表示※1。放熱性に優れた金属ケースを使用。コンパクト・軽量デザイン。Windows、Mac OS X、iPad Pro(第3世代以降)、Android等の主要OSをサポート。プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要。※1 第7世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー(Kaby Lake) 以降を使用してください。USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Altモードに対応している必要があります。
適合機種Windows 10以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cコンピューター / Mac OS X 10.12以降が搭載されたUSB-Cコンピューター / Android 8.0以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cスマートフォン / iOS 12.1以降が搭載された第3世代iPad Pro (2018)、 第7世代 Intel Coreプロセッサー(Kaby Lake)以降であること。 質量(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432×110×220 材質(ケース)アルミ 解像度最大ピクセルクロック 594 MHz、最大解像度 4096×2160@60Hz、規格準拠 USB3.2 Gen 1 Type-C DP Altモード (Thunderbolt(TM) 3 互換)、 USB Billboard Device Class 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】インターフェース USB Type-C オス×1【出力】インターフェース HDMI メス×1 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります