さらに商品を絞り込む
  • サンワサプライ(15)
  • ATEN(11)
  • エレコム
  • VENTION(5)
  • ラトックシステム(4)
  • BLACK BOX(4)
  • ラインアイ(4)
  • ローランド(4)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
  • プロスペック(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 8(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

コンバーター :「USB」の検索結果

関連キーワード
  • usb c
  • rs485 usb
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
HDMI 送信機 ワイヤレス 無線 4K Type-Cコネクタ 【 DH-WLRX1BK 受信機 別途必要 】 エレコムHDMI 送信機 ワイヤレス 無線 4K Type-Cコネクタ 【 DH-WLRX1BK 受信機 別途必要 】エレコム
26,980税込29,678
1個
取扱停止中
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。<br />アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。<br /> <br />組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。<br /> <br />HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。<br /> <br />本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。<br />
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。<br />(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。<br />) <br />DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。<br /> <br />最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。<br /> <br />最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。<br /> <br />組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。<br /> <br />HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。<br /> <br />パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。<br /> <br />USB Type-C(TM)コネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。<br /> <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。<br /> <br />法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。<br />仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HECブラック材質(本体)樹脂質量(g)約62(本体)消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230202)コネクタ形状映像入力:USB Type-C(TM)ケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5対応(映像出力機器)DisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)伝送時間(ms)(遅延)最大150ペアリング最大8台対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p設置条件屋内専用USB(Type-C規格)DisplayPort(TM) 1.4 /1.2
HDMI 送信機 ワイヤレス 無線 4K HDMIコネクタ 【 DH-WLRX1BK 受信機 別途必要 】 エレコムHDMI 送信機 ワイヤレス 無線 4K HDMIコネクタ 【 DH-WLRX1BK 受信機 別途必要 】エレコム
26,980税込29,678
1個
予約販売
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。<br />アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。<br /> <br />組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。<br /> <br />HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。<br /> <br />本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。<br />
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。<br />(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。<br />) <br />DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。<br /> <br />最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。<br /> <br />最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。<br /> <br />組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。<br /> <br />HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。<br /> <br />パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。<br /> <br />HDMIコネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。<br /> <br />給電用USBケーブルを同梱しています。<br />(信号ラインには対応していません) <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。<br /> <br />法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。<br />仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC付属品給電ケーブルブラック材質(本体)樹脂質量(g)約65(本体)消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230213)コネクタ形状映像入力:HDMIケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5対応(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)ケーブル(給電)USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル[ケーブル長 約1.2m ※コネクター含まず]周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)伝送時間(ms)(遅延)最大150ペアリング最大8台対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p設置条件屋内専用HDMI規格HDMI1.4
HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコムHDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI受信機)です。<br />アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を切り替え接続できます。<br /> <br />HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。<br /> <br />本製品には無線HDMI送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。<br />
用途1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。<br />(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。<br />) <br />DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機と組み合わせてご使用ください。<br /> <br />送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。<br /> <br />最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。<br />(DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機の組み合せにはよらず最大8台まで) <br />HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。<br />(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。<br />) <br />パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。<br /> <br />HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。<br /> <br />HDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。<br /> <br />安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。<br /> <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。<br /> <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。<br /> <br />法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。<br />仕様HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。)【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC付属品専用ACアダプターブラック材質(本体)樹脂質量(g)約66(本体)消費電力(W)最大5(5V/1A)定格(ACアダプター)DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230214)ケーブル長(m)(許容)HDMIケーブル:5以内(High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。)コネクタ形状映像出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1入力電圧(V)(ACアダプター)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×19.5対応(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど解像度(最大出力表示)4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)接続台数最大8台伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)伝送時間(ms)(遅延)最大150ペアリング最大8台音声(出力フォーマット)LPCM2ch(最大24bit 192kHz)設置条件屋内専用HDMI規格HDMI1.4
HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付 エレコムHDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付エレコム(1件のレビュー)
10,090税込11,099
1個
当日出荷
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)、3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応機種(映像出力機器)D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月環境EU RoHS指令準拠RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大入力解像度1920×1080商品タイプ変換器
HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付 エレコムHDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付エレコム
10,090税込11,099
1個
当日出荷
映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス、アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス対応機種(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等保証期間6カ月環境EU RoHS指令準拠RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大入力解像度1920×1080商品タイプ変換器

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら