ディスプレイ切替器/分配器 :「拡張器」の検索結果
関連キーワード
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 2分配器(4K@60Hz対応)です。
DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、2台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。
DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.3
消費電力(W)(DC5V)1.185
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4K(60Hz)
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタDisplayPort メス×3
アズワン品番64-8301-44
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 4分配器(4K@60Hz対応)です。
DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、4台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。
DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.33
消費電力(W)3.36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4K(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタDisplayPort メス×5
アズワン品番64-8302-41
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。