ディスプレイ切替器/分配器 :「HDMI 切り替え器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「接続台数」から絞り込む
2(1)
4(8)
8(2)
16(1)
32(1)
4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)
セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1
電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A
出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200
ケース質量(kg)2.47(5.44lb)
消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)
制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源3極AC電源ソケット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
マルチフォーマットAVをシンプルに切替。9系統のマルチフォーマットA/Vを2系統のHDMIにマトリックス出力。3系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort、HDMI/AV/YPbPr)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMI出力。VGAポート(RGBHV/RGBs/YCbCr/YPbPr)に対応。HDMI/DisplayPortからデジタル/アナログオーディオにディエンデベッド可能-ステレオ/コンポジット/コンポーネントオーディオはデジタル信号にエンベデッド可能。。。HDビデオを最適に出力。解像度-最大4096×2160@60Hz(4:2:0)/4096×2160@30Hz(4:4:4)(HDMI/DisplayPort)。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。。。多様で無駄のない操作性。切替方法-プッシュボタン、RS-232、OSD、IRリモコン。ソースプレビュー機能-目的のコンテンツを即座に認識し切替を実行。様々なプレゼンスタイルに応じて、表示形式をマトリックス、ミラー、PiPの各モードから選択可能。自動切替機能-新しいソースが接続されると自動的に認識し切替を行うため効率的。スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現。。。USBデバイス使用の柔軟性を向上。本体のUSBポート経由でPCやタッチパネルを操作可能。キーボード/マウスとUSBの操作対象となるコンピューターは別々に選択可能。
用途VP1920は、ビデオマトリックススイッチャーの機能に、オーディオプロセッサーとアナログ→デジタルコンバーターの機能を統合した3・イン・1プレゼンスイッチャーです。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス
セット内容電源ケーブル×1、IRレシーバー×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1
電源(V)AC110/7.3W、最大入力電力レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A
スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×6・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×2・選択モード:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、オーディオ:プッシュボタン×1、プレビュー:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・最大距離15m
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×6(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、コンポーネント×1(RCAメス×3、Blue/Green/Red)、コンポジット×1(RCAメス×1、Yellow)
制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと
LEDビデオソース1(HDMI/VGA):2(Green)、ソース2(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース3(HDMI/AV/YPbPr):2(Green)・USBリンクキーボード/マウス:2(Amber)、デバイス:2(Amber)
コネクタコンピューターUSBType-Bメス×2(White)・コンソールポートキーボード/マウス:USBType-Aメス×2(White)、デバイス:USBType-Aメス×2(White)・電源3極AC電源ソケット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)VGA/アナログ:最大1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC
互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H
オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、コンポジット/コンポーネントオーディオ:RCAメス×2(Red/White)
オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。
マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。
ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。
4K@30Hzまでの入出力解像度に対応しています。
ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定
簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。
デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1284に接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1284を操作可能です。
用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に
接続台数コンピュータ:4(直接)
トラスコ品番159-2208
セット内容KVMケーブル(HDMI, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.46
コネクタHDMI / USB
アズワン品番64-8464-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
用途VM7824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI入力ボードです。
セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
ケース質量(kg)0.55(1.21lb)
消費電力DC12:8.95W:42BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1
オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。CEC準拠。
用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。
適合VM1600、VM1600A、VM3200
セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1
ケース質量(kg)0.56(1.23lb)
消費電力4.45W:21BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814
アズワン品番64-8301-47
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)4
ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC
互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12
オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス
セット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m
ケース質量(kg)0.6
消費電力DC5V:4.3W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m
制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DCジャック×1(Black)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m
互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートHDBaseT対応入力ボードです。
HDBaseT対応トランスミッターを接続することで、HDMI対応ソースデバイスを
カテゴリ6a/7ケーブル1本で最長100m延長設置することができます。
用途VM3200/VM1600用
接続台数(入力)4
付属品3極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.64
消費電力(W)24.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×24
適合品番VE801T、VE802T、VE812T、VE814T、VS1814T、VS1818T
対応ホットプラグ対応
準拠規格HDBaseT(Class A)、 HDCP 1.4、CEC
インターフェースHDBT
最大解像度4K UHD
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:RJ-45×4
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8300-79
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力)100
伝送速度(Gbps)10.2
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。
仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動
セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
消費電力(W)DC5.3V:3.73
スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m
ケース質量(kg)2.14(4.71lb)
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8300-82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m
互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。
ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能。簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnet。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))。異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載。シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3。ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3。カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1。双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能。オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保。入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応。ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150m。HDCP2.2準拠※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1。CEC対応※1。ラックマウント対応(6Uサイズ)。※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)
セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1
電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください)
スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1
出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずる
ケース質量(kg)15.11(33.28lb)
消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU
材質(ケース)メタル
入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1
対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源3極AC電源ソケット×1
アズワン品番64-8301-62
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266
ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16
互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550
オーディオ入力入力ボードに準ずる
オーディオ出力出力ボードに準ずる
アクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)
1個
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI出力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-HDMI信号からアナログステレオオーディオへのディエンベデッドが可能。4Kスケーラー機能-入力解像度をディスプレイの最適な表示解像度にスケーリング。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2。ビデオウォール表示-直観的で使いやすいwebGUIを使用してビデオウォールのレイアウトが作成可能※2。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止。CEC準拠。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース解像度(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
用途VM8814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI出力ボードです。
適合VM1600、VM1600A、VM3200
セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイデバイスとの最大距離:15m
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力20W:94BTU
材質(ケース)メタル
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
関連部品ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM7804、VM8804
アズワン品番64-8301-52
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【ディスプレイ】最大4
ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC
互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE883、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE811、VE1812、VE801・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12
オーディオ出力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
マルチフォーマットA/Vをシンプルに切替。7系統のマルチフォーマット入力に対応。2系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseT出力。解像度-最大1080p@60Hz(HDMI/DisplayPort)。ウルトラシームレス切替機能-遅延することなく0秒に限りなく近い速度で切替処理を行うため、連続的なビデオストリーミング、リアルタイム切替、および安定した信号伝送を実現。スケーラー機能-ビデオスケーリング機能により、入力解像度を最適な表示解像度に変換。自由度の高いアスペクト比変換機能。。。1080pのストリーミングで距離を意識させない協業環境を構築。GoLive機能-会議の進行役はフルHDビデオストリームを最大5箇所の拠点にブロードキャスト可能。ストリーム入力-リモート側の場所にかかわらず、直感的なWebGUIを使ってコンテンツのストリーミングを進行役と共有可能。ストリーミングのキューイング-進行役が承認したストリーム入力コンテンツを1回につき1種類ずつ共有できるため会議の進行がスムーズに。。。オーディオミキサー統合で高度なアプリケーションに対応。オーディオミキサー機能-マイクロフォン入力を外部アナログまたはオーディオ出力デバイスとミキシング可能。エンベデッド/ディエンベデッドオーディオ-HDMI/DisplayPortオーディオ信号は抽出してデジタル/アナログオーディオ信号へと個別に抽出可能。マイク/ラインオーディオはHDMIオーディオにエンベデッド可能。同軸、Toslink、RCAといったマルチフォーマットのデジタル/アナログオーディオ出力に対応。。。高度な会議管理機能で連携をスムーズに。マルチビュー-表示モードをフルスクリーン、デュアルビュー、クワッドビューモードから選択し、最大6ソースを同時に表示し切り替えることが可能。司会モード-会議進行役はホストディスプレイから他のディスプレイを管理可能。チャットルーム機能-リモートの参加者間においてリアルタイムで密なコミュニケーションを実現。画面キャプチャ機能-画面に表示されたものをクリック1つでキャプチャ。フリーズ機能-討論や会議進行の管理用に画面を静止。。。スムーズな操作性。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。各種操作オプション-WebGUI、フロントパネル、OSD、IRリモコン、RS-232で柔軟に操作。自動切替-入力ソースがない際に新しいソースが接続されると自動的に検出し切替処理を行うため、時間の節約と利便性の向上が可能。
用途VP2730は、ビデオマトリックススイッチャー、スケーラー、ストリーミング、オーディオミキサー、HDBaseTエクステンダー、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を、1台のコンパクトなデバイスに集約したマルチ・イン・ワンのプレゼンスイッチャーです。本製品は、7系統の複数フォーマット入力から任意に選択された信号を、2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseTに出力できるため、大規模な会議をはじめ、役員室、会議室、講堂、またはサテライト教室などの場所で、ローカルとリモートの参加者が円滑にコミュニケーションするのに役立ちます。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/DiaplayA
セット内容IRレシーバー×1、IRリモコン×1、電源ケーブル×1、ターミナルブロック×2、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1
電源(V)最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A
スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択ビデオ入力:プッシュボタン×5、ストリーム入力:プッシュボタン×1・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×3・選択マルチビュー:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Left:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Right:プッシュボタン×1、GoLive:プッシュボタン×1、ミュート:プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・Phantompowerスライドスイッチ×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)、HDBaseT:RJ-45メス×1(Silver)・最大距離HDMI:15m、HDBaseT:1080p@60m(Cat5e/6)/70m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)
ケース質量(kg)3.7(8.15lb)
消費電力AC110V:28.5W:174BTU、AC220V:27.3W:168BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×5(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)
制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)・イーサネットRJ-45メス×1(Silver)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと
LEDビデオソース1(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース2(HDMI/VGA):2(Green)・ビデオ出力GoLive:3(Amber)
コネクタコンソールポートUSB2.0:USBType-Aメス×2(White)、USB3.0:USBType-Aメス×1(Blue)・電源3極AC電源ソケット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×262.8×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:1080p@60Hz、VGA/アナログ:1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC
互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H
オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、バランスオーディオ:5極着脱式ターミナルブロック×1、マイクロフォン:3極着脱式ターミナルブロック×1
オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能です。
異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。
CEC対応です。自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能です。EDID設定のカスタマイズが可能です。
HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能です。
用途VM3200/VM1600用
接続台数(出力)4
付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.58
消費電力(W)23.13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23
対応ホットプラグ対応、オーディオ対応
準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CEC
インターフェースHDMI
最大解像度1080p
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:DVI-D メス×4、出力:5極着脱式ターミナルブロック×4
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8303-26
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力)100
伝送速度(Gbps)6.75
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有。簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可です。
フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替できます。
HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替します。
ソフトウェアのセットアップ不要です。メタルケースです。ラックマウント可能です。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:8、ダイレクト1
付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.75
消費電力(W)(DC5.3V)3.73
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44
最大解像度1080p
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×18
アズワン品番64-8301-88
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
伝送速度(Gbps)6.75
準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC
オーディオ入力8
オーディオ出力1
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*。ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。。*注意:。。1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
用途VM8824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI出力ボードです。
セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力38.97W:183BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1
オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続表示が可能。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大4K@60Hz(4:4:4)(True4K解像度4096x2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。IR信号の延長対応。製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。ポートを自動で選択する自動切替モード搭載。LEDでデバイスステータスを確認。プラグアンドプレイ。
用途VS481Cは4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。
セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1※最大帯域10.2Gbps、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1
スイッチDIP自動スイッチON/OFF
出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m
ケース質量(kg)0.47(1.04lb)
消費電力DC5V:0.924W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離3m
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ポーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRIR延長用レシーバー:ステレオミニジャック×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DE電源ジャック×1
アズワン品番64-8303-45
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×83×25
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC486,VC1280・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオスイッチャーVA381B、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2XRT-0003G、2XRT-0101G
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)。
用途VM0808HBは、8系統のHDMI信号をマトリックス状に8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)
セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1
電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A
出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200
ケース質量(kg)3.99(8.79lb)
消費電力AC110V:38.1W:179BTU、AC220V:37.8W:177BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)
制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源3極AC電源ソケット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×262×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替できます。
自動で適切なEDIDモードを選択可能です。
用途マトリックス構成の映像切替が可能に
接続台数(入力/出力)2
付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.58
消費電力(W)DV5V/4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×42
対応ーカル側での操作、EDIDエキスパート機能、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応
準拠規格HDMI (3D、4K、Deep Color) 、HDCP 1.4、CEC
インターフェースHDMI
最大解像度4K UHD
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:HDMIタイプA メス×2、出力:HDMIタイプA メス×2
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8300-94
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
4系統のオーディオVGAビデオ信号を4系統にマトリックス分配切替ができます。
複数のソースを複数のモニターに簡単切替です。 異なるEDIDモード経由で異なる設定が可能です。
ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232シリアルリモートポート搭載です。
オーディオ、ビデオの各ソースは個別切替に対応 。各ソースは個別に任意の出力に組み合わせて接続可能です。
用途マトリックス構成の映像切替が可能に
接続台数(入力/出力)4
付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.02
消費電力(W)DC5V/9.62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×163×44
対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応
準拠規格HDMI (3D、 4K※、 Deep Color) 、HDCP1.4
インターフェースHDMI
最大解像度4K UHD
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:HDMIタイプ Aメス×4、出力:HDMIタイプ Aメス×4
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8302-75
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替できます。
高パフォーマンスのスケーラー機能により高画質を提供します。
1台からの入力を複数のディスプレイに分配可能できます。
最大32ユーザーまでアカウント作成可能です。
用途マトリックス構成の映像切替が可能に
接続台数(入力/出力)4
付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)4.25
消費電力(W)AC110V/55.9、AC220V/55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×260×44
対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応
準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CEC
インターフェースHDMI
最大解像度1080p
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:DVI-D メス×8、出力:DVI-D メス×8
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8303-65
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
伝送速度(Gbps)6.75
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
VM6809Hは4K解像度※のHDMI信号をシームレス切替・分配できる8入力9出力HDMIマトリックススイッチャーです。
8系統のHDMI信号を9系統にマトリックス分配切替。操作方法-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232制御、WebGUIを介したイーサネット接続、Telnet。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。4K対応スケーラー-入力機器の解像度を出力ディスプレイの実効解像度に合わせてスケーリング可能。シームレス切替※1-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能。ビデオウォール対応※2-わかりやすいWebGUIを使用して、表示パターンを設定可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止。HDMI(3D、DeepColor、4K※3)、HDCP2.2準拠。オーディオ対応-HDMI音声信号をステレオ信号にディエンベデッド可能。HDMIESD保護機能搭載。ラックマウント対応(1Uサイズ)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。。※3対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
仕様【EDID設定】EDIDモード:プリセット/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)
セット内容電源ケーブル×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチ選択In:プッシュボタン×8、Out:プッシュボタン×9、Cancel:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×9・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:15m
ケース質量(kg)7.05(15.53lb)
消費電力AC110V:79.5W:373BTU、AC220V:78.1W:366BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2.0m
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・イーサネットRJ-45×1
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源3極AC電源ソケット×1
アズワン品番64-8302-51
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×451×44
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(デバイス)8、(ディスプレイ)最大9
ビデオ仕様最大解像度4K※・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC
互換品番AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12
オーディオ出力ステレオミニジャック×1
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソース機器と32台のディスプレイを任意に接続可能です。
異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。
用途大規模な構成が必要な時に
接続台数(入力/出力)32
付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)18.2
消費電力(W)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399
対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応
準拠規格HDCP入力モジュールに依存
インターフェースマルチ対応(モジュール式)
最大解像度1080p~4K UHD
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8302-50
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)15.2
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。