ディスプレイ切替器/分配器 :「LED マウント」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。
仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動
セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
消費電力(W)DC5.3V:3.73
スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1
出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m
ケース質量(kg)2.14(4.71lb)
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8300-82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m
互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※。ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m。双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。デバイスの状態はLEDランプで表示。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。
仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動
セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)
ケース質量(kg)2.10(4.63lb)
消費電力DC5V:4.34W:20BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)
関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。
仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動
セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A
消費電力(W)DC5.3V:11.95
出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3m
ケース質量(kg)2.18(4.8lb)
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m
制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ電源DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8301-01
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)
互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。