1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) 。Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM) 付属品ACアダプタ、アンテナ 質量(g)480(本体、アンテナ込み) 消費電力(W)約17(最大) 電源入力:AC100-240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) センサー- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.3×133.4×30.6(本体のみ) マイクロフォン部- インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア) VESAマウント(mm)75×122・100×122 スピーカー- 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 ファン【システムファン】- BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
1個
49,490 税込54,439
32日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります