「接続台数 」から絞り込む
カテゴリ: ディスプレイ切替器/分配器ブランド: StarTech.comすべて解除
2ポートHDMIモニター2台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com 9日以内出荷
4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm) 160 幅(mm) 100 高さ(mm) 58 質量(g) 800 保証期間 2年間 インジケータ LED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト) コネクタ コンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス] インターフェース 1 - Mini USB Type-B [5ピン] オーディオ HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ) データ転送速度 5Gbps 対応解像度 3840 × 2160 @60Hz 電源 付属ACアダプタ 入力電圧(V) 100-240AC 入力電流(A) 1.0 出力電圧(V) 12DC 出力電流(A) 3 消費電力(W) 36 セット内容 1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 ディスプレイ HDMI 接続台数 2
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応 StarTech.com 翌々日出荷
4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性
用途 複数ソースでプロジェクタを共有。共同作業でも臨機応変に対応会議室、教室、講堂などの備品として最適4つの異なるビデオソースで4K/60Hzディスプレイを共有複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 仕様 【オーディオ】7.1ch サラウンドサウンド、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:HDMI、AV入力:DisplayPort セット内容 1 - 4ポートHDMIスイッチ、1 - リモコン、1 - IR レシーバ、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ、4 - ゴム製フットパッド、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - 取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 428 電源 ACアダプタ同梱 湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) 保存温度(℃) -20~70(-4F~158) 最大解像度 デジタル:4K @ 60Hz 動作温度(℃) 0~45(32F~113F) コネクタA 3 - HDMI(19ピン)、1 - DisplayPort(20ピン)、1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) コネクタB 1 - HDMI(19ピン) 接続台数 4 対応解像度 4096x2160 (DCI 4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 10×7.1×2
ビデオスイッチャー/4入力4出力/4K60Hz HDMI/オーディオ&イーサネット制御/4x4 HDMI分配器 ハブ セレクター スプリッター/HDMI マトリックススイッチ 切替機 StarTech.com 翌々日出荷
柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクターStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替柔軟な4Kデジタルサイネージを構成トレーニング中にソースとディスプレイを切替
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応 StarTech.com 当日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途 2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 ポート数 2 長さ(mm) 80 幅(mm) 50 質量(g) 105 湿度(%RH) 31321 保存温度(℃) -10 ~ 80 出力電流(mA) 2000 高さ(cm) 2 入力電流(A) 0.4 動作温度(℃) 0~ 40 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com 当日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途 4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 幅(mm) 51 色 ブラック 質量(g) 152 長さ(cm) 12.3 湿度(%RH) 10 - 85 保存温度(℃) -10 ~ 80 出力電流(mA) 2000 高さ(cm) 2 入力電流(A) 0.4 動作温度(℃) 0 ~ 40 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き StarTech.com 翌々日出荷
自動切り替え
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途 ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替えテストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え ポート数 2 幅(mm) 65 色 ブラック 質量(g) 290 消費電力(W) 18 長さ(cm) 15.6 出力電流(A) 1.5 保存温度(℃) -20 ~ 60 高さ(cm) 2 入力電流(A) 0.6 動作温度(℃) 0 ~ 40 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き StarTech.com 翌々日出荷
超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質
2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器
自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単
EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力
5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成
IRリモコン同梱
RS-232シリアル制御インターフェイス
1080pHD解像度との下位互換性
用途 4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります 切替器/分配器/コンバーター の新着商品 ページ: 1/ 3
Scaler Gefen 税込 ¥ 108,878 ¥ 98,980 バスケットへ