HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]ELPA当日出荷
4K2K(3840×2160)解像度対応
3D、HDCP対応
動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属)
電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付
各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応出力HDMI1端子ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内入力HDMI3端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
CONVMAAS2BLACKMAGICDESIGN税込¥52,778¥47,980