ディスプレイ切替器/分配器 :「usb typec typea 変換」の検索結果
HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 。ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 。光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 。出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 。音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 。HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 。2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 。HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 。コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品専用ACアダプター
材質ABS樹脂
質量(g)約77(本体)
ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1
定格【ACアダプタ】DC 5V/1A
適合規格VCCI Class B
ケーブル長(m)約1.46※コネクター含まず
コネクタ形状【ポート】入力:HDMI タイプA 19ピン×1・出力:HDMI タイプA 19ピン×1・出力:3.5Φステレオミニジャック×1・出力:光デジタル(角型)×1・電源:Micro-Bコネクター
入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21※ゴム足含まず
対応【HDR】対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、【映像出力機器】※Chromecast with Google TV は非対応、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP2.2、【CEC】対応(パススルー)、【HEC】非対応、【ARC】非対応
最大解像度4K(4096×2160)60Hz
使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと)
ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に3m以内※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。
対応フォーマット【音声】Dollby Digital 5.1CH・DTS 5.1CH・PCM2CH・AAC
対応解像度4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI2.0
パッケージ紙箱
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。