USB切替器 :「手動切替器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENUSB切替器
エコ商品
4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数4 付属品・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1・クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.1 電源USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8304-29 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に 接続台数2 付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.06 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能、自動切替機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8302-71 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB2.0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります