USB切替器 :「USB 分配器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。
ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有に
接続台数4
付属品・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1・クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.1
電源USBバスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22
対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1
アズワン品番64-8304-29
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB 2.0
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。
ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に
付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1
電源バスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25
対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応
コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1
接続台数2
質量(kg)0.06
機能過電流保護機能、自動切替機能
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
アズワン品番64-8302-71
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB2.0
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。