USB切替器 :「設置台」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4台のコンピュータでUSB周辺機器を共有し、コストを削減。ボタンひとつでコンピュータ間でデバイスの切り替えができるリモートポートセレクタ。USB 3.0のスループットで5Gbpsのデータ転送レートに対応(下位互換性あり)。過電流保護対応、ホットプラグUSBスイッチ。USB-A - USB-B ケーブル4本付属(2x 1.2m / 2x 1.8m)
用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適。ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有。4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合 ポート数4 仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)94 幅(mm)94 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)26 質量(g)124 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 インターフェースUSB3.1en1 インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータ USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります