1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。
寸法(mm)H24.9×W70.6×D155.4 質量(g)215 保存温度(℃)-20~60 保証期間センドバック無償2年 動作温度(℃)0~40 相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります