USB切替器 :「ますて」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0準拠。バスパワー動作。
仕様2/4台:1台切替 付属品USBケーブル(1.0m)2本 質量(g)30 規格USB コネクタ形状USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×58×24 回路数2切替
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
仕様BUS power 付属品USB2.0対応ケーブル(1.5m×2本) 質量(g)35.5 規格USB 2.0準拠 ポート数ダウンストリームポート/1、アップストリームポート/2 電源バスパワー駆動 対応OSWindows 8、7、Vista、XP、2000、Me、98 インターフェースUSB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×43×21 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。 通信速度最大480Mbps
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
仕様BUS power 付属品USB2.0対応ケーブル(1.5m×4本) 質量(g)72 規格USB 2.0準拠 ポート数ダウンストリームポート/1、アップストリームポート/4 電源バスパワー駆動 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) インターフェースUSB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×76×21 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。 通信速度最大480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング