USB切替器 :「PC切り替え機」の検索結果
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0対応。バスパワー動作。
常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本
ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×21×43
対応【Self power】×、【BUS power】○
インターフェースUSB
動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。
保証期間6カ月間
通信速度最大480Mbps
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0対応。バスパワー動作。
常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本
ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76
対応【Self power】×、【BUS power】○
インターフェースUSB
動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。
保証期間6カ月間
通信速度最大480Mbps
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- PC切替器
- コンバーター
- その他切替関連品
- ディスプレイ切替器/分配器
- USB切替器
- LAN切替器
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。