22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10巻)
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
サンライン誘引紐 宇部エクシモサンライン誘引紐宇部エクシモ(42件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレングレー
テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)11
識別テープ 竹谷商事識別テープ竹谷商事(4件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08長さ(m)50
くきたっち誘引紐 シームくきたっち誘引紐シーム(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類質量(kg)1耐久性約5年
とめたつ テープ ニチバンとめたつ テープニチバン(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10巻)
当日出荷
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束トラスコ品番819-9602材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤質量(g)400テープ幅(mm)11テープ長さ(m)30
目印用テープ蛍光ピンク トップマン[工具・金物]目印用テープ蛍光ピンクトップマン[工具・金物]
439税込483
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
色彩・遠眼性良・耐久性抜群
蛍光ピンク
とめたつテープ 強結束用 ニチバンとめたつテープ 強結束用ニチバン
4,198税込4,618
1箱(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引オレンジ寸法(mm×m)11×30
天然ラファイア タカショー天然ラファイアタカショー
619税込681
1巻
当日出荷
植物の誘引や結束に。天然ヤシからできているので、植物にもやさしい。
材質ラフィアヤシ質量(kg)0.05質量(g)約50
とめたつテープ 強結束あらとくタイプ ニチバンとめたつテープ 強結束あらとくタイプニチバン
4,498税込4,948
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引グリーン寸法(mm×m)11×30
誘引紐 つりっ子紐 ナスニックス誘引紐 つりっ子紐ナスニックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻(750m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
通常の誘引紐よリ耐久性に優れ、何作でも使用出来、経済的です。(耐久年数約5~6年 耐久温度220℃ )
用途誘引紐材質PVA繊維
とめたつライト ニチバンとめたつライトニチバン
14,980税込16,478
1台ほか
4日以内出荷
針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)153×278×41質量(g)320最大結束径(Φmm)33
とめたつプラス ニチバンとめたつプラスニチバン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
蘭茎止めテープ ニチバン蘭茎止めテープニチバン
6,698税込7,368
1箱(10巻)ほか
4日以内出荷
粘着力が高く、胡蝶蘭などの花茎と支柱をしっかり固定します。 花茎、支柱色に近い色なので、商品イメージを損ないません。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途胡蝶蘭などの花茎固定寸法(mm×m)12×50
識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ) 竹谷商事識別テープ(寒冷地向け厚手タイプ)竹谷商事
15,980税込17,578
1ケース(10本)
当日出荷から4日以内出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
幅(mm)30厚さ(mm)0.1長さ(m)100
くきたっち誘引紐 6本合糸2号 シームくきたっち誘引紐 6本合糸2号シーム
3,298税込3,628
1巻
6日以内出荷
日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。
用途株元結束誘引に。材質PVAサイズ6本合糸2号直径(Φmm)約0.6質量(g)800耐荷重(kg)31巻長さ(m)6本合糸:約670耐久性約2年適合作物ナス・ピーマン
ハンギングワイヤー 渡辺泰ハンギングワイヤー渡辺泰(1件のレビュー)
369税込406
1袋(2本)
8日以内出荷
丈夫な塩ビ被覆鉄線を使用した吊り鉢用ワイヤーです。
用途吊り鉢用の吊り手に材質PVC被覆鉄線PVCキャップ
誘引紐 TAKIGEN(タキゲン)誘引紐TAKIGEN(タキゲン)
28,980税込31,878
1箱(2巻)ほか
4日以内出荷
ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
ガーデンテープ タカショーガーデンテープタカショー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
つる性植物や果菜類等の支柱への結束に。家庭菜園にも。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.16長さ(m)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ400m太さ(mm)約1
アートワイヤー 石崎剣山製作所アートワイヤー石崎剣山製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1巻(100g)
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)D130×W170×H20質量(g)100内径(Φmm)120
ツルサポートテープ(専用作業袋2枚付き) ダイトウテクノグリーンツルサポートテープ(専用作業袋2枚付き)ダイトウテクノグリーン
2,498税込2,748
1セット(10m×10巻)
3日以内出荷
植物が生長しても締付けられてくびれることが無く、生長と共に自然にはずれます。粘着面を重ね合わせて指で圧着するだけ。
用途主につる植物の誘引・結束に幅(mm)10長さ(m)10材質発泡ポリプロピレン/クラフト紙RoHS指令(10物質対応)対応
結束・誘引バンド メガネ形 いがり産業結束・誘引バンド メガネ形いがり産業
629税込692
1個
4日以内出荷
二酸化炭素と水に分解されるバイオプラスチック 植物由来材料を51%以上使用 何度も使えるリピートタイプ
全長(mm)225直径(Φmm)6~20、6~30分解力6ヶ月~2年(土壌中)原材料PBS系コンパウンドバイオマス配合率(%)51

誘引』には他にこんなカテゴリがあります

誘引テープ・誘引紐