ビニールタイ

ビニールタイ - 伝蔵ビニールタイ - 伝蔵

手でねじるだけで簡単に枝を固定できる紐です。

用途
ガーデニング用。
材質
本体:スチール、ポリ塩化ビニール
幅(mm)
4
内容量
1箱(10袋×100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07220347V209430-6731120
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220496V213430-7228150
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221002V211430-6710200
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221090V210430-6754150
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221361V214430-6720150
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221912V208430-6696100
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする