絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- シーム(26)
- ナスニックス(10)
- Paskal(5)
- 安全興業(2)
- タカショー(2)
- Valent(2)
- エスコ(1)
- DAIM(1)
- フジカワ(1)
- 佐藤産業(1)
- ニッカリ(1)
- 槍木産業(1)
特価

支柱フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(300個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
誘引用針金
TAKIGEN(タキゲン)¥48,980税込¥53,8781袋(200本)4日以内出荷ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色赤内径(Φmm)Φ40
針金誘引フック音符くん
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
茎ササエクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(200個)4日以内出荷トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
補助パーツ針金
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)4日以内出荷ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
パイプ用針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
枝バウアー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000個)5日以内出荷トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。用途誘引材質ポリプロピレン(PP)
誘引フックきぼう
TAKIGEN(タキゲン)¥51,980税込¥57,1781箱(1000個)4日以内出荷紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
豆フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)4日以内出荷豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。用途豆類の誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード長さ(mm)400標準色赤
針金M字フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,298~税込¥9,128~1袋(100個)4日以内出荷フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
イチゴ玉出し棒
TAKIGEN(タキゲン)¥139,800税込¥153,7801箱(1000本)4日以内出荷刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色白内径(Φmm)Φ40
支柱ロック
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(500個)4日以内出荷園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
重量軽減フック
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381袋(1000本)4日以内出荷トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。様々な使用方法が可能です。軽減させたい果柄部にフックを引掛け、誘引紐に取付けることができます。用途誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード