「寸法(mm)」から絞り込む
250×250(3)
290×290(3)
310×310(5)
Φ280(5)
Φ300(7)
Φ305(6)
Φ310
Φ320(4)
Φ330(9)
Φ350(9)
寸法(mm)をもっと見る
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)310
質量(g)970
種類掛時計
精度±30秒
表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度
表示方式アナログ
機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)
使用電池単3乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(4.0MB)
安心・安全設計の掛け時計 もしも掛時計が落下しても風防がプラスチックなのでガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)490
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)31
機能プラスチック風防
保証期間1年
奥行き(cm)5.3
連続秒針○
1個
¥1,988
税込¥2,187
欠品中
時刻を自動で修正する電波時計
安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防
用途掛時計として
材質プラスチック
色シルバー
質量(g)約555
電源単3形アルカリ乾電池x1(別売)
直径(Φcm)約31
表示方式アナログ
機能長寿命(5年)
保証期間1年
奥行き(cm)約5.6
電波時計電波時計
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
表示方式デジアナ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48
付属品石膏ボード用掛金具つき
質量(kg)1.2
種類掛時計
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間)
材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラス
グリーン購入法適合
測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)
湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
表示方式アナログ
直径(Φmm)310
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)1.4
種類掛時計
寸法(Φ×mm)310×44
電池単3マンガン乾電池×2
電池寿命約1年
時計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。