仕様【マイコン】R8C/M12A(DIP20ピン) / ルネサスエレクトロニクス製型名:R5F2M122ANDD / ROM:8K+2Kバイト / RAM:512バイト【クロック】実装済みレゾネータ 5MHz(電源電圧3~5V) / マイコン内蔵オシレータ 20MHz(電源電圧3~5V)その他電源は単3型アルカリ電池2本でも動作可能。セット内容ボード、パーツ一式・パーツ確認書 1枚・付属CD 1枚寸法(mm)61.3×71.25内容【CD】コンパイラ◆参考ソフト◆ROM書き換えソフト◆組立資料◆回路図◆ハンダ作業資料◆ソフトインストール及びユーザープログラム書込み資料◆RS232Cレベル変換資料消費電流(mA)17実測値(デモプログラム オルゴール動作)内蔵オシレータ20MHz、電源電圧5V)