絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • ナリカ(126)
  • エスコ(85)
  • ケニス(72)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](41)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • エレキット(13)
  • 共立電子産業(10)
  • アズワン(5)
  • OSRAM(5)
  • ロボテナ(5)
  • 電子ブロック(5)
  • ノーブランド(3)
  • 三和製作所(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • デビカ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • LUMILEDS(2)
  • マルツエレック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナ・ケーブルセット サンハヤトバナナ・ケーブルセットサンハヤト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
バナナ・ケーブルのみ サンハヤトバナナ・ケーブルのみサンハヤト(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12導体断面積(mm2)0.75
ワニ口変換アダプタのみ サンハヤトワニ口変換アダプタのみサンハヤト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
実験用直流電源 サンハヤト実験用直流電源サンハヤト
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
実験用直流安定化電源 サンハヤト実験用直流安定化電源サンハヤト
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。
質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント
実験用直流電源キット サンハヤト実験用直流電源キットサンハヤト
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キットDK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
電気/電流/磁界