絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • ケニス(6)
  • エンペックス気象計(3)
  • 島津理化(3)
  • マザーツール(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • SIS(2)
  • 大田計器製作所(1)
  • 三商(1)
  • 東亜計器(1)
  • 渡辺教具製作所(1)
  • マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム風船 ナリカゴム風船ナリカ
2,000税込2,200
1パック(100個)
当日出荷
雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ雲発生実験器(シュポシュポくん)ナリカ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚耐熱温度(℃)60(頭部分)
カートリッジペン (大田計器用) ナリカカートリッジペン (大田計器用)ナリカ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
記録計用の専用ペンです。
適合機器大田計器製記録計各種
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET ナリカワイヤレス温湿度計 AD-5664SETナリカ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
百葉箱 ナリカ百葉箱ナリカ
70,000税込77,000
1個
当日出荷
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。種別(壁掛け型)12N材質形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式寸法(mm)203×127×394塗装白色防水塗装
記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻ナリカ
5,500税込6,050
1セット
5日以内出荷
J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
プレートテクトニクス実験器 PT-PM ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PMナリカ
71,000税込78,100
1セット
6日以内出荷
プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
地震発生装置「じしん君」 ナリカ地震発生装置「じしん君」ナリカ
69,800税込76,780
1個
当日出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
20,000税込22,000
1セット
当日出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50
火山の噴火実験セット(20セット) ナリカ火山の噴火実験セット(20セット)ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
ペンシルバルーン ナリカペンシルバルーンナリカ
2,200税込2,420
1パック(100個)
当日出荷
静電気の実験やはねを付けてロケットに!
ビッグバルーン (赤のみ) ナリカビッグバルーン (赤のみ)ナリカ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
材質ゴム寸法(mm)約300×400最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
気象計(デジタル) O-707 ナリカ気象計(デジタル) O-707ナリカ
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式O-707寸法(mm)150×25×85測定項目気圧・気温・湿度精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外)表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
検知管 二酸化炭素(高)126KH ナリカ検知管 二酸化炭素(高)126KHナリカ
2,000税込2,200
1箱(10本)
当日出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH容量(mL)50測定範囲(%)0.5~8適合ガス二酸化炭素(高濃度用)測定ガス二酸化炭素(高濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式CO2
検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ) ナリカ検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ)ナリカ
2,000税込2,200
1箱(10本)
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KCⅡ容量(mL)50測定範囲(%)0.03~1.0適合ガス二酸化炭素(低濃度用)測定ガス二酸化炭素(低濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」分子式CO2
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
5,600税込6,160
1個
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
たんけんバッグセット(1セット) ナリカたんけんバッグセット(1セット)ナリカ
1,800税込1,980
1セット
3日以内出荷
3年生 身近な自然の観察 野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。
セット内容A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ:250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビン
液状化実験装置 ナリカ液状化実験装置ナリカ
75,800税込83,380
1個
11日以内出荷
地震発生装置「じしん君mini」を用いて地震発生時に見られる液状化現象を再現・観察するセットです。 液状化によって見られるさまざまな現象をシミュレーションすることができます。
セット内容地震発生装置「じしん君 mini」(本体:約450×300×53mm) / 液状化実験ユニット(実験用砂、サンプルケース、アルミブロック、木ブロック、滑り止めシート、ミニシャベル)
Tempo Drop mini(天候予測器) ナリカTempo Drop mini(天候予測器)ナリカ
4,300税込4,730
1個
3日以内出荷
水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
材質ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体)形状しずく形寸法(mm)Φ80×110
ビッグバルーン ナリカビッグバルーンナリカ
7,200税込7,920
1パック(5枚)
当日出荷
膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
大型温湿度計 O-506WTN ナリカ大型温湿度計 O-506WTNナリカ
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)温度、湿度、時計の3点を見やすく配置壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
その他時計機能付き型式O-506WTN寸法(mm)220×18×180精度(温度℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0)、(湿度%)50~80±5(範囲外±10)表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%)10~99電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01ナリカ
36,000税込39,600
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
アースボール AR-HJ ナリカアースボール AR-HJナリカ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
ARで広がるコンテンツ、今の地球が見える地球儀スマートフォンやタブレットをアースボールにかざすと、リアルタイムで変化する地球上の「雲」「雨」「気温」などを見ることができ、データは1週間前までさかのぼれます。その他豊富な無料コンテンツでSDGsなどのさまざまな学びもできます。
仕様アプリ内メニュー:いまの地球、一週間の地球、四季の昼と夜、地球図鑑など材質再生紙・ABS(本体)、木(台座)質量(g)370対応OSiOS 16以降、Android 10.0以降寸法(Φmm)200(球)
透明半球Φ150mm(10個) ナリカ透明半球Φ150mm(10個)ナリカ
8,000税込8,800
1セット
3日以内出荷
太陽の通り道観察用
寸法(Φmm)150
プレートパズル RPP-1(1枚) ナリカプレートパズル RPP-1(1枚)ナリカ
1,100税込1,210
1枚
3日以内出荷
火山活動や地震が多いところとプレートとの関係の学習に。 地球上の大規模プレートを示した学習用パズル。 児童・生徒一人ひとりがプレートを模したピースを組立てることにより、プレートの名称や大きさ、位置関係などへの理解を深めることができます。 裏面にプレートの解説付き。
大きさA4サイズ仕様【総ピース数】15
気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体 ナリカ気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体ナリカ
14,500税込15,950
1個
3日以内出荷
「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
検知管 酸素159KA(5本) ナリカ検知管 酸素159KA(5本)ナリカ
2,400税込2,640
1箱(5本)
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL)50使用検知管名159KA測定範囲(%)6~24適合ガス酸素対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式O2
地震発生説明器(プレートモデル) ナリカ地震発生説明器(プレートモデル)ナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
地震のメカニズムが簡単にわかる 海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。 手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。 ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。 実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。 大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
種別KR材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン)寸法(mm)600×150×400動作方式プレートの駆動方法:手動
廃液用カラーポリタンク(黒) ナリカ廃液用カラーポリタンク(黒)ナリカ
5,600税込6,160
1個
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
5,600税込6,160
1個
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ児童用酸素モニタ 検ちゃんナリカ
12,000税込13,200
1個
3日以内出荷
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース種別TDO-01FS寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体)測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)測定対象酸素分解能(%)0.1
堆積実験観察装置 ナリカ堆積実験観察装置ナリカ
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ種別SD-1Y材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
条こん板 ナリカ条こん板ナリカ
380税込418
1個
8日以内出荷
鉱物をこすりつけることにより、鉱物をつくる粒の色(条こん色)を調べることができます。
種別(1枚)材質磁器寸法(mm)30×46×8
百葉箱 ナリカ百葉箱ナリカ
265,000税込291,500
1個
8日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ種別9号型S材質形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。規格単葉内寸(mm)515×515×530扉開閉方式片開き材質(脚)ステンレス
堆積実験セット ナリカ堆積実験セットナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
種別堆積実験用砂
雲発生装置(ペットボトル用) ナリカ雲発生装置(ペットボトル用)ナリカ
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
雲発生装置 ナリカ雲発生装置ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
太陽放射のエネルギー測定器 SR-H ナリカ太陽放射のエネルギー測定器 SR-Hナリカ
19,000税込20,900
1個
5日以内出荷
容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。 温度計挿入口・排水口を装備 傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL)目盛入射角度目盛寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
ソーラーバルーン ナリカソーラーバルーンナリカ
980税込1,078
1枚
3日以内出荷
太陽熱を利用して浮かぶ、3mもある熱気球が作れます。
セット内容熱気球(黒ビニール3,000x900xt0.015)x1枚、たこ糸
気象/天気/観測