5ページ目: 気象/天気/観測

173件中 161173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地中・地上用温度計 H-9N ナリカ地中・地上用温度計 H-9Nナリカ
2,360税込2,596
1個
3日以内出荷
地温と気温、水温と気温などの同時測定ができるアルコール温度計。入れたまま使える丈夫な真鍮製保護ケース付きです。
仕様真鍮製ケース入り測定範囲(℃)-10~+501目盛(℃)1本体アルコール温度計
地表用温度計(温床用) ナリカ地表用温度計(温床用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
14日以内出荷
温度計を真鍮製のケースに入れ保護したもので、温床の温度を測定するのに用います。
仕様真鍮製ケース入り全長(mm)300測定範囲(℃)-20~+105本体アルコール温度計
デジタル気圧・高度計 BR-55D ナリカデジタル気圧・高度計 BR-55Dナリカ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
コンパクトで高感度、高精度なデジタル気圧・高度計。 天気予測機能搭載で、室内・野外どちらでも活躍します。
付属品固定スタンド・RS232C通信ケーブル寸法(mm)115×77×20測定範囲気圧:540~1100hPa、高度:-698~+5002m質量(g)約100電源単3乾電池2個(付属)、ACアダプタ(付属)最小表示気圧:0.01hPa、高度:2000m未満0.01m・2000m以上0.1m測定項目気圧、高度対応OSWindows10、11機能データロガー(気圧のみ、約14万データ記録)、気象予測、LCDバックライト
雨量ます ナリカ雨量ますナリカ
30,000税込33,000
1個
11日以内出荷
材質ガラス高さ(mm)約100最大目盛雨量目盛:10mm直径(mm)40
簡易雨量計 ナリカ簡易雨量計ナリカ
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
1時間の降雨量を簡単に直読できる雨量計 測定開始時間や経過を鉛筆で書きこみ可能
材質ガラス製測定範囲(mm)10~180寸法(Φ×mm)90×215
デジタルハンド風速計 OZ-260D ナリカデジタルハンド風速計 OZ-260Dナリカ
198,800税込218,680
1個
11日以内出荷
瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程を測定できるポータブル指示風速計です。発信器は風杯変形防止用の保護カバー付き。
測定範囲発信器:1.0~70m/s電源指示器:単3乾電池2個表示指示器:瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)測定時間指示器:平均風速、最大瞬間風速は1~600sまで任意に設定可能
簡易雨量計 ケニス簡易雨量計ケニス
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
材質ほうけい酸ガラス測定範囲(mm)10~180目盛1mm大きさ胴径:90mm 全高:215mm
石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合) 日本計量器工業石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)日本計量器工業
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
太陽と地面の様子実験セット ナリカ太陽と地面の様子実験セットナリカ
26,700税込29,370
1セット
9日以内出荷
小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
セット内容放射温度計MT-006 5個、児童用方位磁針CW 10個、収納ケース寸法(mm)方位磁針:直径40
太陽と地面の様子実験セット ナリカ太陽と地面の様子実験セットナリカ
24,500税込26,950
1セット
9日以内出荷
小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
廃液用カラーポリタンク(ミニ) ナリカ廃液用カラーポリタンク(ミニ)ナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトな廃液用カラーポリタンクコンパクトサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
材質ポリエチレン(ポリタンク)寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
USB-シリアルケーブル ケニスUSB-シリアルケーブルケニス
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
青インク(雨水の行方実験セット用)100mL ナリカ青インク(雨水の行方実験セット用)100mLナリカ
580税込638
1個(100mL)
11日以内出荷
K50-1161~-01雨水の行方実験セットの補充部品です。
容量(mL)100
気象/天気/観測