絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 渡辺教具製作所(29)
  • ケニス(16)
  • ビクセン(12)
  • レイメイ藤井(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • 昭和カートン(4)
  • 星の手帖社(2)
  • デビカ(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • 島津理化(1)
  • DBK(1)
  • オルビィス(1)
  • CRECOTE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明半球 ナリカ透明半球ナリカ
2,500税込2,750
1セット(10個)
当日出荷
付属品塩化ビニル寸法(Φmm)100
小型透明半球儀 生徒用 ナリカ小型透明半球儀 生徒用ナリカ
2,900税込3,190
1セット(10個)
当日出荷
太陽の通り道を観察・記録するのに使用します。 小型の透明半球と専用の東西南北シートがセットになっていますので、グループ実験に最適です。 また、小型透明半球は工作材料としても利用できます。
セット内容小型透明半球:約Φ100×50mm 10個、台紙:生徒用東西南北シート 10枚
BaMoon(バムーン) ナリカBaMoon(バムーン)ナリカ
850税込935
1個
当日出荷
佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
透明半球 ナリカ透明半球ナリカ
6,800税込7,480
1セット(10個)
3日以内出荷
材質プラスチック寸法(Φmm)215
児童用星座早見盤(1枚) ナリカ児童用星座早見盤(1枚)ナリカ
380税込418
1枚
3日以内出荷
表面に星座早見盤の使い方を明記、裏面に教科書に掲載されている-1.5~1.8等星までの星と季節の代表的な星座を記載
材質全長(mm)224
枠なし地球儀(生徒用) ナリカ枠なし地球儀(生徒用)ナリカ
6,100税込6,710
1個
4日以内出荷
地勢地図、枠なし、小型透明半球儀付き、日本語表記
材質球:紙・ポリスチレン、台座:ABS樹脂寸法(Φmm)球体:130縮尺1億分の1
月の満ち欠け観察器 ME-100 ナリカ月の満ち欠け観察器 ME-100ナリカ
18,700税込20,570
1セット
5日以内出荷
グループ実験に最適! 月・太陽・地球の関係を天体の空間を意識しながら観察できます。 太陽、月、地球の関係が分かりやすい観察シート付きです。 実験に必要なものが全て含まれています。 授業に役立つ新学習指導要領対応のワークシートが付属しています。
セット内容A3ホワイトボード(440×300×60mm)、観察シート、月モデル(マグネット付き)8個、反射キューブ、イレーザー付きマーカー
ビッグボール地球儀 BG ナリカビッグボール地球儀 BGナリカ
15,600税込17,160
1個
5日以内出荷
迫力の大きさで子供たちを惹きつけます! 日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。地球の大きさの体感や地球への関心を高める教材です。 海洋が透明で地球の反対側がよくわかります。 地軸の角度で吊り下げられるフック穴付き。 時差学習に便利な時差表記もあります。
寸法(Φmm)約700質量(g)約450縮尺1/17,900,000規格行政図(日本語・英語併記)材質ビニール
国立天文台天体望遠鏡キット(三脚付)NAOJ ナリカ国立天文台天体望遠鏡キット(三脚付)NAOJナリカ
14,500税込15,950
1個
4日以内出荷
倍率16×、66 ×(アイピース交換式)寸法(mm)Φ67×450(最大伸展時 約490)(本体)対物レンズ直径50mm/アクロマート焦点距離(mm)399付属品アイピース2種、三脚
小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き) ナリカ小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)ナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)
4日以内出荷
通常より小型の透明半球と方位板をセットにしたものです。 コンパクトでお求めやすい価格なので生徒実験に最適。 方位板の支柱により季節による影の長さの違いなどを確認できます。
セット内容小型透明半球(内径約30mm)10個、方位板(約Φ30mm)10個種別小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)10個
吸盤付き塩ビ棒(10本) ナリカ吸盤付き塩ビ棒(10本)ナリカ
900税込990
1セット(10本)
3日以内出荷
透明半球儀セット用の補充部品です。
長さ(mm)約137太さ(mm)約2
台紙(透明半球儀セット用) ナリカ台紙(透明半球儀セット用)ナリカ
850税込935
1セット(10枚)
7日以内出荷
十字線・南北印字
寸法(mm)260×260
透明半球 ナリカ透明半球ナリカ
1,900税込2,090
1セット(10個)
3日以内出荷
寸法(Φmm)30
金星の満ち欠けペーパークラフト ナリカ金星の満ち欠けペーパークラフトナリカ
1,900税込2,090
1個(10枚)
4日以内出荷
金星の満ち欠けの様子を生徒一人一人で手軽に学習できるよう、ペーパークラフトにしました。組立は15分ほどででき、工作感覚で楽しく作れます。 金星モデルをスライドさせることで、地球から見える金星の形や大きさが変わることを簡単に学習することができます。
寸法(Φ×mm)130×30(組立時)
しゃ光板 SF-1N ナリカしゃ光板 SF-1Nナリカ
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き寸法(mm)使用フィルター:101×46、フィルタ枠:170×74規格使用フィルター:日本工業規格JIS T8141遮光度使用フィルター:No.13
大型透明半球儀 ナリカ大型透明半球儀ナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品)質量(g)約570寸法(Φmm)約450
透明半球儀 Bセット (10セット組) ナリカ透明半球儀 Bセット (10セット組)ナリカ
8,500税込9,350
1セット
3日以内出荷
太陽・月の見かけ上の位置(通り道)の測定に用いるものです。日周運動の様子がよく理解できます。 継続して行うことにより年周運動の規則性などについてよく理解できます。 透明半球は軟質の塩化ビニール製ですから落としても破損しにくくなっています。
仕様吸盤付き塩ビ棒 10本材質透明半球:軟質透明塩化ビニル×10個厚さ(mm)透明半球:0.8台紙十字線入り 10枚直径(mm)透明半球:215
月の満ち欠け実験ボード ナリカ月の満ち欠け実験ボードナリカ
35,000税込38,500
1セット
6日以内出荷
●教科書の内容に沿った月の満ち欠けの実験ができる。●月の満ち欠けと太陽の位置関係を学習できます。本体中央のカメラ取付用1/4インチねじにToruSeeを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすをタブレットやモニタを通して観察・記録できます。●光の陰影が出やすい表面加工を施した月モデルを使用。●通常のカメラでは撮影が難しい暗い室内での実験も、マニュアル絞りのToruSee-TCなら簡単に撮影できます。
セット内容月の満ち欠け実験ボード(820×600mm)、月モデル(グループ実験用・Φ50×120mm)10個、理科実験観察撮影装置 ToruSee-TC(200万画素、USB2.0出力)、小型自由雲台
しゃ光板 ナリカしゃ光板ナリカ
19,500税込21,450
1セット(10個)
6日以内出荷
太陽観察の必需品目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。紙製ケース入り。
寸法(mm)170×74(本体)、101×46(フィルター)遮光度JIST8141、しゃ光度No.13ケース付き数量(個)10材質(フィルター枠)ABS樹脂製、首かけひも付き
ヘッドアースキャップ ナリカヘッドアースキャップナリカ
8,500税込9,350
1セット(50個)
16日以内出荷
方位を示すヘッドアースキャップを使い、子供たち一人ひとりが体験することによって、天体学習における方位に対しての理解を深めることができます。月の満ち欠けや地球の自転と公転、金星の満ち欠け、季節による星座の変化などが学習できます。
入数50人分
パラソル型 月・金星モデル ナリカパラソル型 月・金星モデルナリカ
9,000税込9,900
1個
16日以内出荷
月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
寸法(mm)約Φ1,600×920(使用時)
スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカスマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセットナリカ
47,000税込51,700
1セット
8日以内出荷
さまざまな星を観察しよう!スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
天体望遠鏡 SXD2WL-SD103SⅡ(ACアダプタ付) ナリカ天体望遠鏡 SXD2WL-SD103SⅡ(ACアダプタ付)ナリカ
636,000税込699,600
1個
11日以内出荷
高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217×付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ質量(kg)28分解能1.13″(極限等級:11.8等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7)鏡筒形式屈折式架台SXD2赤道儀WL
天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付) ナリカ天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付)ナリカ
475,000税込522,500
1個
11日以内出荷
R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816×付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ質量(kg)23.6分解能0.58″(極限等級:13.3等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング焦点距離(mm)800(口径比F:F4)鏡筒形式反射式架台SX2赤道儀WL
天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ(ACアダプタ付) ナリカ天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ(ACアダプタ付)ナリカ
362,800税込399,080
1個
11日以内出荷
A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセットにACアダプタを付属させました。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ質量(kg)21.1分解能1.1″(極限等級:11.9等)接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)鏡筒形式屈折式架台SX2赤道儀WL
月の満ち欠け説明器(カメラ付)TS-1 ナリカ月の満ち欠け説明器(カメラ付)TS-1ナリカ
57,000税込62,700
1セット
11日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
適合画素数:約200万画素、出力:USB2.0(理科実験観察撮影装置ToruSee-TC)セット内容月モデル1個、地球モデル1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル1個(磁石付き)、理科実験観察撮影装置ToruSee-TC 1台型式TS-1(カメラ付)寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100間隔(mm)地球モデル-月モデル:500(アーム)
月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1 ナリカ月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1ナリカ
79,000税込86,900
1セット
11日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、カメラ:1台型式WC-1(カメラ付)寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100画素数約200万画素、ワイヤレス
太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット ナリカ太陽・月・金星の見え方を調べる実験セットナリカ
9,500税込10,450
1台
3日以内出荷
コンパクトながら、グループでしっかり実験大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
仕様[実験例]地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・などセット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2、月・金星モデル(台付き)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)、高輝度LEDライト型式CLR
太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4 ナリカ太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4ナリカ
37,000税込40,700
1箱(4セット)
11日以内出荷
コンパクトながら、グループでしっかり実験大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
仕様<実験例>地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・などセット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2 4個、月・金星モデル(台付き)4個、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)4個、高輝度LEDライト4個
月の満ち欠け実験セット MLTL-3 ナリカ月の満ち欠け実験セット MLTL-3ナリカ
19,800税込21,780
1セット
4日以内出荷
太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属寸法(mm)Φ165×390電源(V)AC100口金E26光源LED(40W相当)
これでバッチリ!宇宙まるごと実験 N ナリカこれでバッチリ!宇宙まるごと実験 Nナリカ
85,200税込93,720
1セット
8日以内出荷
教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
水蒸気ホールによる飽和水蒸気説明器 ナリカ水蒸気ホールによる飽和水蒸気説明器ナリカ
18,000税込19,800
1セット
4日以内出荷
温度と水蒸気量の関係が視覚的にわかる ビー玉を水蒸気に、ボードにあいた穴を水蒸気ホールに見立てることで、飽和水蒸気量や湿度、露点などを視覚的に理解できる実験器です。 飽和水蒸気量に対して、どのくらいの水蒸気が含まれているかが一目でわかります。 温度が下がると飽和水蒸気量が減少し、露点に達する過程も表現できます。
セット内容飽和水蒸気量説明器7種各1個(0、5、10、15、20、25、30℃)、ビー玉30個材質スチロール、塩化ビニル寸法(mm)118×118×32
太陽による温度変化測定器 ナリカ太陽による温度変化測定器ナリカ
3,300税込3,630
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう 太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。 スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。 太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。 実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
材質プラスチック寸法(mm)250×350×20(収納時)
白地図ビッグボール BB ナリカ白地図ビッグボール BBナリカ
10,000税込11,000
1個
9日以内出荷
グループ学習でも使える迫力のある50cm白地図ボール! 水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料を貼れます。調べ学習のまとめや発表用にもピッタリです。 陸は緑、海洋は透明で、地球の反対側がわかりやすくなっています。 地軸の角度で吊り下げられます。 軽く自由に持てるので、地球の大きさを考えながら楽しく学習できます。
寸法(Φmm)約500質量(g)約300規格国境線、経線緯線材質ビニール付属品専用ペン、設置トレー
天体望遠鏡撮影システム(一眼レフ) AT ナリカ天体望遠鏡撮影システム(一眼レフ) ATナリカ
153,000税込168,300
1個
11日以内出荷
一眼レフで天体写真を撮ろう お手持ちの天体望遠鏡にセットし、天体写真を撮影できる一眼レフカメラとアダプタのセット。天体観測で見た星空を高解像度の一眼レフカメラで撮影・記録しましょう。
セット内容デジタル一眼レフカメラ、拡大撮影カメラアダプタ、Tリング撮像素子CMOS有効画素数約2410万画素連続撮影速度最高約3.0コマ/秒シャッター速度(秒)1/4000~30秒インターフェースUSB、HDMI記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード付属品バッテリーパック、充電器適合【天体望遠鏡の鏡筒】ビクセン SD103S鏡筒、SD115S鏡筒、A81M鏡筒、A105MⅡ鏡筒、A80Mf鏡筒、R130Sf鏡筒
天体学習用クリップライト(LED) ナリカ天体学習用クリップライト(LED)ナリカ
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
●月の満ち欠け実験用の太陽光源装置です。クリップ式なので、鉄製スタンドや机などにつけられ、どこでも設置ができます。LED電球なので、熱くなりにくく安全です。
その他中間スイッチ付き寸法(mm)80×230×80電源AC100V明るさ(W)40W相当開口幅(mm)最大35
四季の星座発光プレートキット ナリカ四季の星座発光プレートキットナリカ
24,200税込26,620
1個
9日以内出荷
●四季の代表的な星座の発光プレートを自作できるキットです。●星座の日周運動を体を動かして学習できます。●これでバッチリ!宇宙まるごと実験(注文コード:50430933)の補充部品です。
セット内容パネル4種:しし座、さそり座、うお座、オリオン座(265×355mm 各1枚)、LEDライト:4個(単3乾電池12個(付属))、クッションシール、収納ケース
月・金星の満ち欠け実験器KS ナリカ月・金星の満ち欠け実験器KSナリカ
25,000税込27,500
1個
4日以内出荷
月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加 工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
セット内容パラソル型 月・金星モデル/地球儀/天体学習用クリップライト(LED)/パラソルホルダー/人形
月の満ち欠け説明器 ナリカ月の満ち欠け説明器ナリカ
38,000税込41,800
1個
4日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認することができるモデルです。 強力磁石を採用しているので、黒板に貼り付けても安心した演示が可能です。 また、地球の位置に軽量のデジカメやカメラを取り付け可能(カメラ三脚ネジを用意)。 そのため、地球の位置から月を見たときの映像をテレビやパソコンに映すことで、従来の外から予想する方式と実際に地球から見た際の満ち欠けの様子を確認することができます。
仕様月と地球の位置関係モデル:月モデルの球径約80mm/地球モデル:球径約120mm、取り外し可能/太陽モデル:球径約100mm、磁石付き
明けの明星・宵の明星説明器 VT ナリカ明けの明星・宵の明星説明器 VTナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
地上を視点とし、太陽と金星の位置関係から、明け方に観測される金星の満ち欠けと夕暮れに観測される金星の満ち欠けの違いをわかりやすく学習するための教材です。
材質紙(コーティング加工済)寸法(mm)約170×190
宇宙/天文