発生させた水波を天井へ投影し、生徒たち全員が観察できるようにした演示用の装置です。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。付属品の組合わせで反射・回折・屈折など様々な波の現象を作り出すことができます。
仕様【波源】1点×2個、2点・多点・平面各1個、【振動源】2個
付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種
寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)
電源ACアダプタ(付属)
発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)
光源高輝度白色LED
1個
¥161,000
税込¥177,100
4日以内出荷
光源一体の水波投影装置です。光源には高輝度白色LEDを採用、ストロボ機能を内蔵しており、振動源のバイブレーターと同期を実現しているため、静止したきれいな波を投影できます。水波の観察が非常に行いやすくなっています。スイッチ切替でゆっくりと動く進行波モードに変更可能です。
付属品FB-8N型バイブレーター、バイブレーター用スタンド台、反射、回折、屈折用具一式
寸法(mm)314×363×30(水槽)、360×320×750(組立時)、300×330×3(スクリーン)
電源ACアダプタ(付属)
表示周波数デジタル表示
光源高輝度白色LED
1個
¥288,800
税込¥317,680
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。