宇宙/天文 :「月の満ち欠け」の検索結果
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認することができるモデルです。
強力磁石を採用しているので、黒板に貼り付けても安心した演示が可能です。
また、地球の位置に軽量のデジカメやカメラを取り付け可能(カメラ三脚ネジを用意)。
そのため、地球の位置から月を見たときの映像をテレビやパソコンに映すことで、従来の外から予想する方式と実際に地球から見た際の満ち欠けの様子を確認することができます。
仕様月と地球の位置関係モデル:月モデルの球径約80mm/地球モデル:球径約120mm、取り外し可能/太陽モデル:球径約100mm、磁石付き
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
月の満ち欠けの学習の際に見せる資料としてだけでなく、H45-1323 BaMoonと組合わせて使うことで、
実際の月の写真を見ながら同じ形になるように光をあてて、満ち欠けに対する理解を深めることができます。
セット内容三日月/上弦/十三夜/満月/居待月/下弦/つごもり 全7枚、各200×200mm、裏面マグネット付き
1個
¥16,880
税込¥18,568
4日以内出荷
太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)
材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)Φ165×390
電源(V)AC100
口金E26
光源LED(40W相当)
1セット
¥19,800
税込¥21,780
4日以内出荷
佐藤毅彦先生ご考案
表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル
球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加
工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
セット内容パラソル型 月・金星モデル/地球儀/天体学習用クリップライト(LED)/パラソルホルダー/人形
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
●月の満ち欠け実験用の太陽光源装置です。クリップ式なので、鉄製スタンドや机などにつけられ、どこでも設置ができます。LED電球なので、熱くなりにくく安全です。
その他中間スイッチ付き
寸法(mm)80×230×80
電源AC100V
明るさ(W)40W相当
開口幅(mm)最大35
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
グループ実験に最適!
月・太陽・地球の関係を天体の空間を意識しながら観察できます。
太陽、月、地球の関係が分かりやすい観察シート付きです。
実験に必要なものが全て含まれています。
授業に役立つ新学習指導要領対応のワークシートが付属しています。
セット内容A3ホワイトボード(440×300×60mm)、観察シート、月モデル(マグネット付き)8個、反射キューブ、イレーザー付きマーカー
1セット
¥18,700
税込¥20,570
5日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
適合画素数:200万画素、出力:USB2.0(理科実験観察撮影装置ToruSee)
セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、理科実験観察撮影装置ToruSee:1台
型式TS-1(カメラ付)
寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100
間隔(mm)地球モデル-月モデル:500(アーム)
1セット
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、カメラ:1台
型式WC-1(カメラ付)
寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100
画素数200万画素、ワイヤレス
1セット
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
光の陰影が出やすい表面加工を施したスチロール球に取っ手を取付けた実験用スチロール球です。
月の満ち欠け実験の際、照明からの光が当たっている部分とそうでない部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
寸法(Φ×mm)約50×120
1セット(10個)
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。空気ポンプ付属。
仕様片面のみ月の写真が印刷
セット内容BaMoon(バムーン)10個、空気ポンプ
材質塩化ビニル
球径(Φmm)130(膨らませた状態)
1セット
¥9,000
税込¥9,900
5日以内出荷
教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業
「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。
太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。
星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
1セット
¥85,200
税込¥93,720
8日以内出荷
コンパクトながら、グループでしっかり実験。大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
仕様[実験例]地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・など
セット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2、月・金星モデル(台付き)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)、高輝度LEDライト
型式CLR
1台
¥8,200
税込¥9,020
4日以内出荷
コンパクトながら、グループでしっかり実験。大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
仕様<実験例>地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・など
セット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2 4個、月・金星モデル(台付き)4個、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)4個、高輝度LEDライト4個
1箱(4セット)
¥32,880
税込¥36,168
11日以内出荷
古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。
惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。
天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻
付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)
電源USB、ACアダプタ(付属)
寸法(Φ×mm)400×180
1個
¥150,000
税込¥165,000
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。